物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
  • 多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ) ダイマツ

    多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)

    ダイマツ(6件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
    用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
  • シンプリー MJX(間口900mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口900mm)

    イナバ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    扉形式引き戸ブロック数4間口(mm)900
  • 多目的万能物置(間口4015mmタイプ) ダイマツ

    多目的万能物置(間口4015mmタイプ)

    ダイマツ(1件のレビュー)
    209,800税込230,780
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
    用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板シルバー高さ(mm)2509タイプロングパネル間口(mm)3960適合地域一般地用扉形式オープン
  • アイビーストッカー BJX(間口1320mm) イナバ

    アイビーストッカー BJX(間口1320mm)

    イナバ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)
    扉形式観音開きブロック数4間口(mm)1320タイプ全面棚
  • アイビーストッカー BJX(間口900mm) イナバ

    アイビーストッカー BJX(間口900mm)

    イナバ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    11日以内出荷
    出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)
    ブロック数4間口(mm)900タイプ全面棚扉形式観音開き
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-199AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-199AF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    10日以内出荷から13日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置
  • Mr.ストックマン ダンディ ND-2215 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン ダンディ ND-2215

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。
    用途物置
  • 多目的万能物置(間口1600×奥行2400mmタイプ) ダイマツ

    多目的万能物置(間口1600×奥行2400mmタイプ)

    ダイマツ(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷
    バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
    用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×2455×1920、【内部】1496×2230×1870仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板グレー奥行(mm)2355間口(mm)1613間口W×奥行D(mm)【土台】1613×2355適合床面積1.15坪/3.80m2適合地域一般地用
  • ヨド物置 エルモ LMD-2211 ヨドコウ

    ヨド物置 エルモ LMD-2211

    ヨドコウ(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    高さ(mm)2121間口(mm)2213奥行(mm)1162
  • 多目的万能物置(間口1600×奥行3000mmタイプ) ダイマツ

    多目的万能物置(間口1600×奥行3000mmタイプ)

    ダイマツ(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
    用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×3053×1920、【内部】1496×2730×1870仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板グレー奥行(mm)2855間口(mm)1613間口W×奥行D(mm)【土台】1613×2855適合床面積1.4坪/4.61m2適合地域一般地用
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-117AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-117AF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置
  • ヨド物置 エルモ LMD-2215 ヨドコウ

    ヨド物置 エルモ LMD-2215

    ヨドコウ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    高さ(mm)2120間口(mm)2213奥行(mm)1512
  • シャッター物置ドマール(間口2630mm) イナバ

    シャッター物置ドマール(間口2630mm)

    イナバ(1件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
    高さ(mm)2385間口(mm)2630扉形式シャッター(縦型)
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-179AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-179AF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置
  • ヨド物置 エルモ LMD-3618 ヨドコウ

    ヨド物置 エルモ LMD-3618

    ヨドコウ(3件のレビュー)
    319,800税込351,780
    1台
    9日以内出荷
    間口(mm)3615

物置』には他にこんなカテゴリがあります

冷却装置本体特集
おすすめ人気ランキング
物置本体