商品豆知識
「刃幅(mm)」から絞り込む
30(14)
60(13)
90
120(25)
150(22)
180(24)
210(22)
240(32)
245(13)
270(12)
刃幅(mm)をもっと見る
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
用途建築・壁装用
材質(柄部)ベニア合板
材質(刃)ステンレス
刃厚(mm)約0.34~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面になめらかにフィットする弾力性のあるヘラです。
用途建築・壁装用
刃厚(mm)0.3
材質(ヘラ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9
材質(ハンドル)白カバ圧縮
材質(ブレード)ステンレス
腰袋に3本入れても重さを気にせず、柄も4好きなところで切って使うこともできる軽量タイプの地ベラです。
壁にカーボン地ベラの背中を沿わせながら面取りの角度に合わせてカッターを入れてカットして下さい。
特に大きな地ベラが入らないところに便利です。
材質ポリアミド炭素繊維入り
寸法(mm)大:幅90、高さ160中:幅65、高さ156小:幅40、高さ140
刃幅(mm)大:90中:65小:40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
刃長(mm)50
材質鋼
刃厚(mm)0.4
入隅など細かな所で役立つマルチ寸ベラをさらにコンパクトにした地ベラです。
柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。90mmは、幅90、50、30mm、120mmは、幅120、50、30mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9
材質(ハンドル)白カバ圧縮
材質(ブレード)ステンレス
塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
用途下地パテ塗り用ヘラ。
材質ブレード:ハガネ、柄:シナベニア
刃幅(mm)90
刃厚(mm)0.4
1本
¥719
税込¥791
翌々日出荷
入隅など細かな所で役立つマルチタイプのミニ地ベラです。
柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。
用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
3辺の長さを変えてあるので、状況に応じて使い分けができます。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある積層強化木を使用しています。
ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ハガネ仕様で腰にねばりがありしっかりと使用出来ます。
用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に
板厚(mm)0.4/【柄】9
コシがあり、サビに強いパテべラです。ステンレス製でサビに強いです。コシが強く、塗りつけ作業がしやすいです。
用途下地パテの塗りつけ。
材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:シナベニア
幅(mm)90
1本
¥819
税込¥901
翌々日出荷
大好評のマルチ寸ベラをさらにコンパクトにしたマルチ寸ベラミニです。
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
3辺の長さを変えてあるので、状況に応じて使い分けができます。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある積層強化木を使用しています。
非常にサビにくく、シンナーでシーリング材や防水材の汚れが取れやすいです。
ケレンをするのにもちょうど良いしなりがあり、頑丈に作成しています。
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。