絞り込み
ブランド
- PAEグローバル(1)
幅(mm)
- 1000(1)
長さ(mm)
- 35
- 1000(17)
- 1500(13)
- 2000(18)
- 2500(11)
- 3000(18)
- 3500(11)
- 5000(38)
- 9000(13)
- 10000(58)
- 10500(11)
- 11000(11)
- 11500(11)
- 12000(11)
- 12500(11)
- 13000(11)
- 13500(11)
- 14000(11)
- 14500(11)
- 15000(14)
- 20000(38)
- 長さ(mm)をもっと見る

リアル人工芝 クローバーターフ プレミアムタイプ 10mロール巻
PAEグローバル¥49,980税込¥54,9781巻4日以内出荷高密度・クッション性・耐久性に優れた、スリーランクアップした使用感抜群の人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より丈夫でクッション性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。独自の技術により直毛糸の断面を特殊な形状にすることで肉厚で優れた耐久性を実現しました。さらに中央の補強部分が芝の葉脈のような外観を演出します。ぜいたくに芝糸の使用量を約60%以上増量しました。(従来人工芝の芝重量約1289g/m2→プレミアムタイプの芝重量約2120g/m2)仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比)長さ(mm)芝糸:35タイププレミアムタイプ材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:350材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン