絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • PAEグローバル(8)
  • ヨシミツ毛織(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • ニッコーエクステリア(4)
  • メモリーターフ(4)
  • グリーンフィールド(3)
  • Bulls(ブルズ)(3)
  • ミヅシマ工業(2)
  • タカショー(2)
  • 東レ・アムテックス(2)
  • ペットアドバンス(2)
  • ノーブランド(1)
  • 小泉製麻(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
幅(mm)
  • 1000
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 75(6)
  • 80(3)
  • 150(5)
  • 172(1)
  • 300(13)
  • 450(4)
  • 500(2)
  • 600(4)
  • 900(6)
  • 910(27)
  • 1100(1)
  • 1200(4)
  • 1800(9)
  • 1820(17)
  • 1830(1)
  • 2000(17)
  • 3080(2)
長さ(mm)
  • 30(3)
  • 1000(4)
  • 1500(3)
  • 2000(7)
  • 2500(2)
  • 3000(2)
  • 5000(10)
  • 10000(30)
  • 10500(2)
  • 11000(2)
  • 11500(2)
  • 12000(2)
  • 12500(2)
  • 13000(2)
  • 13500(2)
  • 14000(2)
  • 14500(2)
  • 15000(3)
  • 20000(4)
  • 30000(3)
全厚(mm)
  • 15(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
パイル長(mm)
  • 15(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 人工芝 ロール巻 リアルタイプ モノタロウ

    人工芝 ロール巻 リアルタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    当日出荷
    人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
    用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35長さ(m)10打込本数約14700本/m2穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20幅(m)1販売区分業務用
  • 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善)

    人工芝 防草シート付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
    用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
  • 人工芝 ロール巻 リアルタイプECO モノタロウ

    人工芝 ロール巻 リアルタイプECO

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    当日出荷
    しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。 製品の芝部分に20%の再生原料を使用した環境に配慮された商品です。
    用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35長さ(m)10打込本数約14700本/m2幅(m)1販売区分業務用
  • リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー

    リアル人工芝 水抜き穴タイプ

    タカショー
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
    用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)パイル長(mm)30
  • お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善)

    お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm

    YAMAZEN(山善)
    3,698税込4,068
    1ロール
    5日以内出荷
    園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
    用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックスグリーン種類人工芝寸法(cm)芝丈:1.2幅(m)1
  • 防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品) YAMAZEN(山善)

    防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1巻(2m)ほか
    5日以内出荷
    防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。
    用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックスグリーン高さ(mm)40丈(mm)芝丈:40幅(m)1繊度(dtex)7000
  • 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ

    遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1ロール
    翌日出荷
    猛暑による温度上昇を抑える!安心の遮熱防草人工芝です。 天然芝のようなリアル感を追求し、遮熱加工を施しました。 遮熱効果のあるパイルを使用しているので、熱を反射し人工芝の表面温度上昇を抑制します。 自社通常人工芝と比べて、約10℃表面温度の上昇を軽減します。※自社調べ。赤外線ライトを30分照射後の製品表面温度になります。 子供やペットも快適に過ごせる空間を実現します。 防草効果と排水性を兼ね備えた特殊素材の基布を使用、雑草が成長しにくいため防草シートが不要です。
    材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)30材質(基布)ポリプロピレン材質(ベース)(バッキング剤)SBRラテックス
  • 防草人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ

    防草人工芝 1m×2m

    アイリスオーヤマ
    5,198税込5,718
    1本
    翌日出荷
    【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
    材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)2.12
  • 人工芝専用アンダーパッド ショックパッド10mロール巻 PAEグローバル

    人工芝専用アンダーパッド ショックパッド10mロール巻

    PAEグローバル
    24,980税込27,478
    1巻
    4日以内出荷
    まるで天然芝のような踏み心地。安全性を高める人工芝専用アンダーパッド。人工芝の下に敷くことで下地が固いコンクリートでも天然芝のような踏み心地を再現します。人工芝の下に敷くことで衝撃吸収性が一段と向上。転倒時の安全性をより高めます。メーカースポーツ用人工芝に採用している実績のあるショックパッドを景観用人工芝向けに応用しましたので、安心してご使用できます。水を吸収しない素材(ポリエチレン)を使用しているので、より衛生的です。防炎性能試験適合済み製品。衝撃吸収性値:56%(※この数字はあくまで試験値であり実証値ではありません。試験機関/一般財団法人カケンテストセンター)
    用途子どもの遊び場、屋上、ベランダ仕様防炎厚さ(mm)12タイプショックパッド長さ(m)10幅(m)1素材ポリエチレン
  • 防草人工芝 1m×10m アイリスオーヤマ

    防草人工芝 1m×10m

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
    材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)9.4
  • 防草人工芝 1m×20m アイリスオーヤマ

    防草人工芝 1m×20m

    アイリスオーヤマ
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷
    【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
    材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)20000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)18.8
  • 国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m ヨシミツ毛織

    国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m

    ヨシミツ毛織
    33,980税込37,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度なリアル人工芝です。高密度打ち込みで高い耐久性のグリーンカール。自然で美しい色合いの日本製人工芝。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
    用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型厚さ(mm)11タイプショート長さ(m)10番号防災:E2180372材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)10材質(パイル)ポリエチレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
  • カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ

    カラー人工芝 ビビッドターフ

    メモリーターフ
    79,980税込87,978
    1巻
    翌々日出荷
    『ビビッドターフ』は、高発色なカラー全12色から選択できる人工芝です。 「色を楽しむお庭」「カラフルな子供部屋」「ポップで可愛らしい印象の店舗」「子どもが遊びたくなる園庭」など、アイデア次第でオリジナリティ溢れる魅力的な空間を演出。 ビビッドな色合いが目に留まりやすく、子どもたちの知的好奇心を刺激し、脳の発育に良い影響を与えてくれます。 【選べる12色】元気なビタミンカラーから落ち着いた色合いまで、発色のよい12色を用意しています。 【カットがしやすい】裏面がウレタン加工されているため、カットがしやすく、耐水性、耐候性にも優れています。 【抗菌・防カビ加工で安心】抗菌・防カビ加工されているため、不快な臭いのもととなる菌の増殖を抑え、気になるにおいを軽減できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000丈(mm)(芝丈)28
  • リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 PAEグローバル

    リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻

    PAEグローバル
    48,980税込53,878
    1巻
    4日以内出荷
    広場にも、通路にも、ゴルフのパター用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝です。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。短い毛足の芝糸を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を 作り出すことが可能。従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。様々なシーン・組み合わせで使用用途が広がります。グリーンの速さが約11.7フィートで、パターの練習に最適。防炎性能試験適合済み 。安心の防炎材料ラベル付き。
    用途家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。施設内通路や商業施設、通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立てます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。仕様1m2あたりの芝糸の本数:571200本長さ(mm)芝糸:13タイプカールタイプ材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:145材質(基布)PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン
  • リアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻 PAEグローバル

    リアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻

    PAEグローバル
    34,980税込38,478
    1巻
    4日以内出荷
    手触り・密度・色合い、トータルでバランスのとれた人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で上質な手触り、適度なボリューム感、自然な色合いのリアルタイプの人工芝です。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。レギュラータイプは、日本で初めてリアル人工芝が発売された当時から現在までずっと愛され続けている、日本におけるリアル人工芝の 原点とも言える人工芝です。完成されたトータルバランスは時を経ても変わることなく、幅広く愛用されております。
    仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-4℃(従来比)長さ(mm)芝糸:30タイプレギュラータイプ材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:100~350材質(基布)PP平織+メッシュ(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
  • 人工芝 芝王 ME 東レ・アムテックス

    人工芝 芝王 ME

    東レ・アムテックス
    9,798税込10,778
    1枚
    4日以内出荷
    耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。 ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
    用途幼稚園・学校・プールサイド材質ポリエチレン幅(cm)100パイル長(mm)(標準)15mm全厚(mm)(標準)15mm
  • 3層構造 リアル人工芝 ファミリー・ライフ

    3層構造 リアル人工芝

    ファミリー・ライフ
    7,798税込8,578
    1巻(5m)
    8日以内出荷
    天然芝のような見た目と質感、ワンランク上の上質人工芝。面倒な草むしりや水やりから解放され、一年中美しい緑のお庭を楽しめます。「お庭の雑草に悩まされている」「天然芝は手入れが大変」という方に最適な「3層構造 リアル人工芝」が登場。 見た目のリアルさに加え、芝の抜けにくさや水はけの良さを追求した高機能仕様です。広げて敷くだけで、お子様やペットが思い切り走り回れる、ふかふかの緑の空間が手に入ります。【この商品の魅力とおすすめポイント】1.本物と見紛う「リアルな質感」と「復元力」:色合いの異なる芝を組み合わせることで、天然芝に近い自然な表情を再現しました。起伏性に優れた素材を採用しているため、踏んでも芝が倒れにくく、ボリュームたっぷりのふんわりとした踏み心地を維持しやすい構造です。2.「3層構造」で芝が抜けにくく長持ち:ベース部分に強固な3層構造を採用。一般的な人工芝に比べて芝が抜けにくいため、耐久性が高く、長く美しい状態を保てます。頻繁に歩く場所や、活動的なご家庭でも安心してお使いいただけるタフな設計です。3.防草・透水仕様で「草むしり」から解放:雑草が生えにくい構造を採用しているため、面倒な草むしりの手間を大幅に軽減します。さらに水はけが良い設計なので、雨が降った後も水たまりができにくく、湿気によるトラブルも抑制。植物ではないので、虫が寄り付きにくいのも嬉しいポイントです。4.設置もカスタマイズも「ハサミ1本」で簡単:基本の設置は、使いたい場所に広げて敷くだけ。ご家庭にあるハサミで簡単にカットできるので、お庭のカーブや室外機の周りなど、形状に合わせて隙間なくキレイに敷き詰めることが可能です。固定用のU字ピンも付属しており、届いたその日に作業が始められます。
    材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、U字ピン:スチール質量(kg)(約)8.9グリーン長さ(m)5毛丈(mm)55幅(m)1
  • 砂利下敷・人工芝下敷用 防草シート タカショー

    砂利下敷・人工芝下敷用 防草シート

    タカショー
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    高いコストパフォーマンスを実現した下敷専用の防草シートです。砂利や人工芝の下敷きを想定しています。地表へ露出していなければ、半永久的に使用可能です。耐久性の高いポリエステル高密度不織布仕様、薄型なので重量が軽く施工性が高いのが特徴です。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的
    用途砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走り、住宅の軒下など(地表使用は想定外)材質高密度ポリエステル厚さ(mm)0.35ライトグレー長さ(m)25
  • 防草人工芝 1m×5m アイリスオーヤマ

    防草人工芝 1m×5m

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷
    【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
    材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)4.7
  • 防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ

    防草人工芝 1m×1m

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
    材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)1.1
  • ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ YAMAZEN(山善)

    ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ

    YAMAZEN(山善)
    5,298税込5,828
    1ロール
    5日以内出荷
    ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。
    用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPRグリーン種類人工芝寸法(cm)芝丈:3.5幅(m)1
  • 国産人工芝「スターグラス」起立芝タイプ 1m×10m ヨシミツ毛織

    国産人工芝「スターグラス」起立芝タイプ 1m×10m

    ヨシミツ毛織
    34,980税込38,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。パイル形状にC型断面形状を採用し復元性の高い芝を実現しています。 。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
    用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:C型厚さ(mm)27タイプ起立長さ(m)10番号防災:E2180378材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)25材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
  • 国産人工芝「スターグラス」レギュラーロングタイプ 1m×10m ヨシミツ毛織

    国産人工芝「スターグラス」レギュラーロングタイプ 1m×10m

    ヨシミツ毛織
    39,980税込43,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。パイル長25mmのレギュラータイプよりもさらにクッション性がアップした高級感あふれるパイル長35mmのロングタイプ。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
    用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型厚さ(mm)37タイプレギュラー長さ(m)10番号防災:E2180285材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)35材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
  • リアリーターフ(R) ミドル +25mm グリーンフィールド

    リアリーターフ(R) ミドル +25mm

    グリーンフィールド
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。刈りたての芝のような清涼感。
    用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。種別ミドルプラス材質パイル:PE・PP、バッキング:PU長さ(m)10パイル長(mm)25幅(m)1
  • リアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm グリーンフィールド

    リアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm

    グリーンフィールド
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
    用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。種別ヨーロピアン材質パイル:PE・PP、バッキング:PUパイル長(mm)40
  • 屋上用人工芝 メモリーターフAIR メモリーターフ

    屋上用人工芝 メモリーターフAIR

    メモリーターフ
    59,980税込65,978
    1巻
    翌々日出荷
    『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。 屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。 さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。 また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。 【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。 【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。 【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000(表)グリーン (裏)ホワイト丈(mm)(芝丈)28
  • 人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm メモリーターフ

    人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm

    メモリーターフ
    69,980税込76,978
    1巻
    翌々日出荷
    形状記憶リアル人工芝『メモリーターフ』は遠くから見ても、じっくり近くで見ても、 まるで本物の天然芝のような見た目のリアルさと、つぶれにくさを追求した人工芝です。 従来の人工芝は芝糸の形状や素材による不自然さ、つぶれやすさにより、見た目、質感ともに損なわれてしまうなど問題がありました。 長年の経験をもとに改善を重ねてきた『メモリーターフ』はどこまで近づいても天然のような芝を再現しています。 さらに防炎、抗菌、防臭、遮熱、防カビ、静電気防止の性能を加え、商業施設や幼稚園・保育園でも採用されているので、お子様やペットがいる家庭でも安心してお使いいただけます。 【踏んでもすぐに元通りに】V字型のストレート糸にさらに芯を入れることで起立性がアップ。踏み潰してもすぐに元に戻ります。 【不自然な光の反射をカット】V字型の芝糸を採用することによって反射面を少なくし、さらにつや消し加工することで、ビニールっぽい不自然な反射を抑えます。 【ふわふわでボリューム感たっぷり】クリンプ糸に弾力性のある素材を採用し、さらに芯を入れることでストレート糸を押し上げ、クッション性が向上。 【つなぎ目が目立ちにくい】芝糸にクセがつきにくいため、設置する際に丁寧に作業すれば、ジョイント部分が目立たないようにできます。 【裏面をウレタンコーティング】従来のラテックスコーティングからウレタンコーティングに変え、抜糸強度やUV耐久性、耐水性、柔軟性が向上。 【各種テストをクリアしていて安心】防炎性、耐摩耗性、遮熱性、抗菌性、カビ抵抗性、帯電性、UV耐久性、生活に関わる様々な試験を実施しています。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)25
  • 人工芝専用防草シート 1m×50mロール巻 PAEグローバル

    人工芝専用防草シート 1m×50mロール巻

    PAEグローバル
    12,980税込14,278
    1巻
    4日以内出荷
    人工芝下に敷く防草シートです。
    長さ(m)50幅(m)1
  • 人工芝 芝王 ML 東レ・アムテックス

    人工芝 芝王 ML

    東レ・アムテックス
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。 ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
    用途公園・遊園地・ゴルフ歩径路・プールサイド材質ポリエチレン幅(cm)100パイル長(mm)(標準)23mm
  • リアリーターフ 人工芝 抗菌タイプ グリーンフィールド

    リアリーターフ 人工芝 抗菌タイプ

    グリーンフィールド
    79,980税込87,978
    1枚
    4日以内出荷
    密度がさらにアップして高級感もアップ 黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
    材質PE&PP50%長さ(m)10JIS規格(抗菌性試験)JIS-L-1902幅(m)1ゲージ3/8inch
  • アストロターフ FG15 1mX15m ミヅシマ工業

    アストロターフ FG15 1mX15m

    ミヅシマ工業
    99,980税込109,978
    1巻
    3日以内出荷
    トラスコ品番133-3062幅(mm)1000質量(kg)50長さ(m)15
  • アストロターフ FG05 1mX5m ミヅシマ工業

    アストロターフ FG05 1mX5m

    ミヅシマ工業
    39,980税込43,978
    1巻
    5日以内出荷
    幅(mm)1000長さ(m)5
  • ブルズターフ 部材 Bulls(ブルズ)

    ブルズターフ 部材

    Bulls(ブルズ)
    24,980税込27,478
    1セット(4枚)ほか
    5日以内出荷
  • ブルズターフ Bulls(ブルズ)

    ブルズターフ

    Bulls(ブルズ)
    49,980税込54,978
    1巻
    5日以内出荷
  • 防草・砂利下シート Bulls(ブルズ)

    防草・砂利下シート

    Bulls(ブルズ)
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷
  • オリジナルターフ ノーブランド

    オリジナルターフ

    ノーブランド
    36,980税込40,678
    1巻
    5日以内出荷
    防炎・静電気抑制・抗菌・UV加工の機能付き。C型パイルで触り心地と起立性を両立。裏面はポリウレタンのため耐水性アップで長持ち。水はけのための透水穴もあいています。
    用途質感・性能・価格にこだわったエクステリア用の人工芝。長さ(m)10
  • 国産人工芝「ペンタゴン スターグラス」1m×10m ヨシミツ毛織

    国産人工芝「ペンタゴン スターグラス」1m×10m

    ヨシミツ毛織
    49,980税込54,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    国産カーペットメーカーが手がけた業界初の光触媒で抗菌・抗ウィルス作用を持つ素材の人工芝 「ペンタゴスターグラス」!。従来の起立タイプであるC型を更に細くする事により、起立性・復元性に優れ、肌触りも良く、あらゆるシーンにご使用頂ける高機能人工芝に仕上げております。ボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝で、東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同研究、複合10機能人工芝。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。制電、抗菌、防炎、消臭、防カビ、抗アレル物質、軽量、抗ウイルス、セルフクリーンの機能を持つ信頼の国内生産!。光触媒チタンアパタイト採用で、細菌やウイルス・花粉などの空気中の有害物質を従来の光触媒より格段に高い吸着力でとらえ、太陽の光によってCO2(二酸化炭素)+H2O(水)に分解し、機能が継続します。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
    用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:細いC型厚さ(mm)32タイプ起立長さ(m)10番号防災:E2210133材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)30材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
  • 国産人工芝「スターグラス」ショート ミックスカールタイプ 1m×10m ヨシミツ毛織

    国産人工芝「スターグラス」ショート ミックスカールタイプ 1m×10m

    ヨシミツ毛織
    33,980税込37,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。ショートパイルでおしゃれなミックスカラーのきめ細やかで高密度なリアル人工芝です。高密度打ち込みで高い耐久性のグリーンカール。自然で美しい色合いの日本製人工芝。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
    用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型厚さ(mm)11タイプショート長さ(m)10番号防災:E2180372材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)10材質(パイル)ポリエチレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
  • 国産人工芝「スターグラス」起立芝ロングタイプ 1m×10m ヨシミツ毛織

    国産人工芝「スターグラス」起立芝ロングタイプ 1m×10m

    ヨシミツ毛織
    39,980税込43,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。パイル形状にC型断面形状を採用し復元性の高い芝を実現し、クッション性・耐久性・復元性がアップした高級ロングタイプ。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
    用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:C型厚さ(mm)37タイプ起立長さ(m)10番号防災:E2180286材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)35材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
  • 国産人工芝「スターグラス」レギュラータイプ 1m×10m ヨシミツ毛織

    国産人工芝「スターグラス」レギュラータイプ 1m×10m

    ヨシミツ毛織
    34,980税込38,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
    用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型厚さ(mm)27タイプレギュラー長さ(m)10番号防災:E2180360材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)25材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

人工芝