「容量(L)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~30未満(4)
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。
一般的な無地ペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t
容量(L)20
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5
ハンドル径(Φmm)3.75
外径(Φmm)底:276.0±1.5
高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線
商品タイプペール缶のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)天蓋:12.5
容量(L)13
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に
セット内容ペール缶本体、フタ、バンド
色白
材質TFS
質量(kg)1.64
容量(L)20
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)
全長(mm)360.5±2.0
上部内径(mm)300.0±1.0
上部外径(Φmm)303.0±1.0
下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番206-5695
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)361
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
板厚(mm)0.34
使用できる主な薬品なし
内径(mm)286
直径(mm)300
パッキン有
適合フタJPF-20
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)
色白
質量(g)2200
容量(L)20
内径(Φmm)272~286(天側~地側)
板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5
サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
容器・ひしゃく の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。