絞り込み
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(44)
- 広島(39)
- ヤヨイ化学(38)
- YELLOTOOLS(11)
- シンワ測定(5)
- アサヒペン(4)
- 井上工具(3)
- 坂爪製作所(sakazume)(3)
- ソニック(3)
- IMV(2)
- janser(ヤンサー)(2)
- エスコ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- EB-SK11(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- サンユー(1)
- カセン和紙工業(1)
エコロジープロダクト

可動式スライドゲージ0-100
坂爪製作所(sakazume)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。100ミリまでの任意の長さを設定できます。トラスコ品番659-7227材質アクリル樹脂厚さ(mm)30全長(mm)190縦(mm)190横(mm)150
ソフトノンスリップ定規(ロールタイプ)
janser(ヤンサー)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ドイツ製の持ち運び便利なロールタイプの定規です。カット時にズレが生じにくいソフトノンスリップ加工がされ、厚みがあるため手を傷つけにくいです。幅(cm)8長さ(cm)205厚さ(cm)0.15CM
1/4 縮尺定規
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入り
NEW PC直定規
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,488~税込¥2,737~1本4日以内出荷片側に斜め加工を施したプラスチック製の直定規です。 下地と定規の境目が分かりやすく、カッターの刃を入れやすくなっています。 100mm幅のため、安定して押さえやすくなっています。 5mm厚は軽量で壁面での作業にもおすすめです。
シルバーメタ定規K
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,288税込¥3,6171個5日以内出荷本体は高強度・超軽量のハニカムコア材、側面にはL字シルバーメタリックバーを採用。 適度に湾曲させることで、ジョイントの押さえが良くなります。 また、指の長さにあわせてお好みの穴形状に簡単にカッターで切り抜くことができます。寸法(mm)350×55×8
巾狭3WAY定規
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷狭い箇所の目透し、ジョイント、巾定規の3つの機能を持ち合わせた定規です。 目透施工では8mmと10mmの厚さに対応。 ジョイント施工ではクローゼット上や窓際など小回りが利きます。 また、中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利な巾定規としても使用できます。寸法(mm)140×70×10(8)
ルーラー AAシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥2,798~税込¥3,078~1個22日以内出荷から24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
カット師併用目盛2.5m
シンワ測定¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2540×60×9製品質量(g)1560RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.8真直度(mm)0.7以下
カット師併用目盛2m
シンワ測定¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2020×60×9製品質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下
カットレール併用目盛2m
シンワ測定¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)2020×100×50製品質量(g)3000RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下
2x4・1x4材用 工作定規
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしにトラスコ品番223-6434材質ポリカーボネート長さ(mm)91幅(mm)89色ブラック質量(g)40.8タイプ定規長さL(mm)91寸法D(mm)59板厚(mm)2幅W(mm)89長さL1(mm)91アズワン品番65-1933-93
ポリカ止定規
EB-SK11¥569税込¥6261個翌々日出荷木材へ直角や45度斜切りの際の線引きが簡単に行えます。プラスチック製で軽くて作業能率がアップします。対象物や刃物を傷つけません。冬でも冷たくなく作業が楽になります。用途直角や45度の線引。仕様45度・90度・135度計測可能、目盛付材質プラスチック(ポリカーボネート)
ステンレスジョイント定規
井上工具¥22,980税込¥25,2781セット(10個)当日出荷先端が45度に面取りされているのでクロスの断面が表に出ることなく、綺麗に仕上げることができます。 軽くて持ちやすい形状なので、移動の動作が安定します。 また、クロスとの接地面が広いので”ブレ”が少なくジョイントカットが簡単にできます。材質ステンレス幅(mm)48高さ(mm)300
ステンカッター定規
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷長尺床材のジョイントカットに便利です。 押えがしっかり効きます。 中央に指穴があり押えやすくなっています。材質ステンレス寸法(mm)1000×65×1.5
巾定規(タイル用)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷窓際施工時のタイル裁断用定規です。 Pタイル・タイルカーペットに便利です。裁断寸法(mm)(調整長さ)約300~480
メタッリック定規MIYABI 150mm
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ABS樹脂を薄い鏡面ステンレス膜で覆った軽量素材の定規です。 クローゼットの上や留め具の施工に便利です。材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)150×60×2
木製定規 極Vアーチ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。寸法(mm)約1004×45×5タイプ100cm
円盤170
広島¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤80
広島¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤取り付け台
広島¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
段プラ定規 小
広島¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ポリカ板の両面にL型ステンレスを貼り付けてあります。 軽量に仕上がっています。幅(mm)70厚さ(mm)8短辺(mm)302長辺(mm)370