絞り込み

スクライバー用替針
ヤヨイ化学¥699税込¥7691パック(10本)当日出荷レセススクライバー・階段用スクライバー・バースクライバーの3通りに使える万能型スクライバーです。 ステンレス製でサビにくくなっています。 コマと針が2ケついていますので、けがく位置がそれぞれ調節でき、また円も描けます。サイズ45mm
パジャリット レセス 401
広島¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ドイツ、コーデュロナイロンバック社製のスタンダードなレセススクライバーです。付属品ピン一本仕様穴長22mm材質真鍮寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×15×40(ピン無し)
フリー スクライバー
広島¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
フックレセススクライバー
ヤヨイ化学¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷回転するコマを使用していますので、目地落とし込み時のスライドがスムーズです。 コマの摩耗が防止でき、耐久性のあるスクライバーです。
レセススクライバー用コマ
ヤヨイ化学¥999税込¥1,0991個7日以内出荷レセススクライバー・階段用スクライバー・バースクライバーの3通りに使える万能型スクライバーです。 ステンレス製でサビにくくなっています。 コマと針が2ケついていますので、けがく位置がそれぞれ調節でき、また円も描けます。
EBIS レセススクライバー針固定ヘッド付
広島¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱。い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、。ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。のでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレー。ザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらか。な切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、より。なめらかに仕上げっています。
EBIS レセススクライバー
広島¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱。い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、。ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。のでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレー。ザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらか。な切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、より。なめらかに仕上げっています。
円盤170
広島¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤80
広島¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤取り付け台
広島¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
バースクライバー(8インチ用)
広島¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷シートのジョイントの切りあわせ、かまちの落とし込みを切り込むときにくぼみの外端の仕上げ、円テーブル面等の多目的に使用できます。全長(mm)200
レセススクライバーステン
ヤヨイ化学¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷回転するコマを使用していますので、目地落とし込み時のスライドがスムーズです。 コマの摩耗が防止でき、耐久性のあるスクライバーです。全長(mm)137
コマ付レセススクライバー
ヤヨイ化学¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷回転するコマを使用していますので、目地落とし込み時のスライドがスムーズです。 コマの摩耗が防止でき、耐久性のあるスクライバーです。全長(mm)120
レセススクライバー
ヤヨイ化学¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷小型軽量で扱い易く、床材の厚みに応じてピンの位置、深さを調節できます。 つまみを裏面の溝から差し込むと、けがき棒としても使用できます。全長(mm)120
『内装用測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 定規
- コンパス・ディバイダー
- レセススクライバー
- 文鎮