絞り込み
ブランド
- 尾崎亀商店(23)
- 友定建機(10)
- ハタ防水建設(10)
- 大塚刷毛製造(9)
- ヤヨイ化学(9)
- オリエンテック(8)
- 大華物産(6)
- 大五郎(5)
- エスコ(4)
- ツボ万(4)
- 野口興産(4)
- 城東テクノ(3)
- 精和産業(3)
- テクノトゥールズ(3)
- アサヒボンド(2)
- 日本電産テクノモータ(2)
- S&S(2)
- ユニティーボルト(2)
- 白水興産(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: その他左官・塗装用具
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハンディ 本毛
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781本当日出荷表面の柔らかい面の洗浄などに使用いただけます。型式96853全長(mm)約240.0寸法A(mm)25毛丈(mm)約240.0寸法B(mm)85寸法C(mm)240毛材馬毛材質(毛)馬毛毛色黒材質(ハンドル)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スプレー缶・コーキングホルダー
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途スプレー缶やコーキングを腰に下げて携帯する際に仕様ベルト通し付き(スナップを外して延長可)材質本体:ポリエステル1680D、内側:PE板、ベルト通し:ポリエステル色ブラック質量(g)150ベルト通し幅(mm)100直径×高さ(mm)Φ85×175
乾燥用スタンド 乾かせくん
ハンディ・クラウン¥219税込¥2411袋(4セット)3日以内出荷塗装したボード等を乾燥する為に使用するコンパクトなスタンド!簡易的に設置可能!MDF素材で、軽くて丈夫!。乾燥時の支柱です。ピラミッドの先端部分で塗装物を支えます。最小限の接触で塗装物を支える事が出来ます。組み立て式の為、未使用時はコンパクトに収納可能。用途DIY用品/塗装用具仕様組立式材質MDF質量(g)5(1セットあたり)サイズ(mm)60×60×50(1セット組立時)
日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット
尾崎亀商店¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「ステンレス」バージョンを販売用途2液シーリング材の撹拌入数1台
注入ポンプCG-200用ワン型パッキン
尾崎亀商店¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。サイズ45Φ
左官資材(下場起し)
城東テクノ¥29,980~税込¥32,978~1ケース(100本)5日以内出荷モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。用途左官仕上げの下端に材質PVC長さ(mm)2000色グレー
左官資材(への字定木)
城東テクノ¥19,980税込¥21,9781ケース(100本)6日以内出荷モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。 コーナーやアーチ型などの複雑形状の施工にも対応。材質PVC長さ(mm)1820色グレータイプ塗厚12mm
KO動く圧着板
尾崎亀商店¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷塩ビシートのジョイント部の転圧に!! ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。 別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!! 是非お試しください!!
アゲゾウクン(クーラー用 架台)
サンユー建設¥6,398税込¥7,0381台6日以内出荷折りたたみ式(コンパクト収納型) マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。ベランダ改修工事必需品質量(kg)1.7積載荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×400×200高さ調整範囲(mm)150~200
ナイロン白水糊刷毛 江戸型
ヤヨイ化学¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷ナイロン毛でありながら動物毛のような見た目と風合いです。 動物毛のように腐って抜けることがありません。 糊含みが良く、柔らかめ、薄めの糊に適しています。毛丈(mm)約33毛材ナイロン
CoRe一番
ヤヨイ化学¥849税込¥9341パック(5枚)7日以内出荷超極細繊維のマイクロファイバー素材で、壁紙表面や見切り等に付着した糊の拭き取り、仕上げに最適です。 お手頃価格で丈夫、また糊の拭き取りに扱いやすいサイズです。 フィット感のあるサイズなので無駄な力がいりません。寸法(mm)約280×360
ステン陣笠ひしゃく 木柄
大五郎¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型です。用途モルタルなどの材料をすくい、鏝受け台へ盛る作業に。材質ステンレス本体質量(g)251本体サイズ(mm)L475×W160×H・D60
モルきんくん(モルタルの厚塗り・薄塗り防止定規)
FSC藤原産業¥24,980税込¥27,4781箱当日出荷簡単な施工で、職人の皆様の手間をとらせません。モルきんくんは特別な技術や専用工具が不要で、どなたでも簡単に施工できます。モルタル壁の厚塗り・薄塗りを防ぎ、壁厚を均一に保つことが容易になります。また、モルタル塗り厚さの管理がしやすくなるため、安定した施工品質の確保につながります。その結果、お客様にも品質面での安心感を提供することができます。 。<施工方法> 。1階階高中間部・胴差部・2階階高中間部に取り付けてください。取り付けピッチは2.5m以下で1個固定してください。壁面の中央付近は凹みやすいため、中央付近に取り付けるようにしてください。サッシ間の壁は中央部に取り付けてください。材質アクリル樹脂コーティング焼き付け処理入数(本)500
55thカルマゼASSY 4L6L樹脂羽根セット
尾崎亀商店¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「樹脂」バージョンの限定カラー色です。用途2液シーリング材の撹拌色ディープブルー無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
かくはん君
精和産業¥119,800税込¥131,7801セット欠品中攪拌効率の良い自動反転方式を採用!。現場でのシーリング混合に最適な1台。◆本体重量12kg。縦型モーター一体型で軽量・コンパクト!。◆消耗品は特殊パドルのゴムパッドのみ。◆タイマー付きで攪拌時間を自由に設定。◆4・6L用パドルを標準装備。◆自動切り替え反転方式で隅々までムラ無く混合。◆正転・自動反転がボタン一つで選べる!。◆攪拌効率の良い特殊形状パドル採用と順落し合わせ方式で気泡の混入減少付属品Bパドルセット、Dパドルセット、工具質量(kg)11.5出力AC100V(50/60Hz)/90W回転数50Hz/35(rpm)、60Hz/43(rpm)適合径(Φmm)【缶】217タイマー15分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.0×25.0×33.0