79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントランスフック ViK(ヴィク) 森田アルミ工業エントランスフック ViK(ヴィク)森田アルミ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
クローム二重リング ハイロジッククローム二重リングハイロジック(3件のレビュー)
319税込351
1袋(16個)
当日出荷
キーホルダー・名札シリーズ
材質呼び外径(mm)20内径(Φmm)17
ダイヤル錠用化粧リング 田島メタルワークダイヤル錠用化粧リング田島メタルワーク
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポスト目隠し TOSTEM(LIXIL)ポスト目隠しTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
セット内容本体×1、ネジは現在ご使用のものをお使いください。 商品名 発売時期:ベルモント 83/6~91/12 ロイヤルアルビック 83/6~91/12 クリエラ クリエラN クリエラ2000 83/6~92/6 クリエラ19 92/6~04/11
ネームホルダー 後付けタイプ NASTA(ナスタ)ネームホルダー 後付けタイプNASTA(ナスタ)
419税込461
1個
当日出荷
材質本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.5×20×4
メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 田島メタルワークメイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ田島メタルワーク
489税込538特価
1シート
当日出荷
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H16
樹脂キャッチ ハッピー金属樹脂キャッチハッピー金属
599税込659
1個
4日以内出荷
専用樹脂キャッチ樹脂キャッチを使用している機種:(ビス固定式)ファミールNo.680系、No.681系、No.684系、No.686系/(金具固定式)ファミールNo.685系
南京錠取り付け部品 TOEX(LIXIL)南京錠取り付け部品TOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベットブラック関連資料(0.11MB)
ポスト共通ダイヤル錠 新日軽(LIXIL)ポスト共通ダイヤル錠新日軽(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
セット内容BM2型、UA1型、YA11・12・21・22型、TA3・4・5・5R・5L型、OM11・11W・12・12W・1・1W・2・2W型取付ねじ・ワッシャー・シーラー付、シールx2、調整具x1ブラック系適合シリーズポスト
ポスト ダイヤル錠調整具 TOEX(LIXIL)ポスト ダイヤル錠調整具TOEX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
梱包内容エクスポストアメリカンタイプW-1型・同セキュリティ仕様・フラット横型ポスト/1コ入/ダイヤル錠の番号変更時に使用。変更方法は取扱説明書をご確認ください。適合シリーズエクスポスト
RYポスト 交換用ネームホルダー ACE(エース)RYポスト 交換用ネームホルダーACE(エース)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
RYポスト交換用ネームホルダーです。
材質AS樹脂透明
フェンス用取付金具 グリーンライフフェンス用取付金具グリーンライフ
1,298税込1,428
1台
当日出荷
材質スチール
投函防止プレート NASTA(ナスタ)投函防止プレートNASTA(ナスタ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
レッド
ラッチロック錠用化粧リング 田島メタルワークラッチロック錠用化粧リング田島メタルワーク(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス二重リング ハイロジックステンレス二重リングハイロジック
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
キーホルダー・名札シリーズ
ポスト用投函防止プレート NASTA(ナスタ)ポスト用投函防止プレートNASTA(ナスタ)
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
材質PET樹脂(透明)
メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ 田島メタルワークメイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ田島メタルワーク
489税込538特価
1シート
当日出荷
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H23
ポスト表札 光ポスト表札
699税込769
1枚
10日以内出荷
ポストに最適な表札です テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)60×200×2
ポスト表札 光ポスト表札
599税込659
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ポストに最適な表札です テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル
縦型ポスト埋め込み枠セット TOEX(LIXIL)縦型ポスト埋め込み枠セットTOEX(LIXIL)
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ポスト壁面取付金具セット アイリスオーヤマポスト壁面取付金具セットアイリスオーヤマ
699税込769
1セット
3日以内出荷
コンクリート・モルタル・レンガなどの壁面にポストを取り付ける別売取り付けセットです。
適合アイリスポストPH-350・380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-220・320・400、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
マルチエントランスフック ステンレス製 NewHikariマルチエントランスフック ステンレス製NewHikari
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
2種類のフック形状で様々な物が掛けられます。右側バー部には、傘やハンガーなどフック状の物を掛けられます。左側フック部には、袋や折り畳み傘などリング状の物を掛けることができます。玄関での一時的な物置きなどに。取付用のビス付属。(コンクリートやタイルの壁などに取り付ける場合は、別売りのコンクリートプラグなどを使用して下さい。)
用途玄関・ガレージなど付属品+皿タッピングねじ4×30・・・2本材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン研磨
門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ)門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ)NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)仕上支柱:アルマイト処理
ヴィコDB 郵便 窓式ダイヤル錠(3桁) アルファ 上 UNISON(ユニソン)ヴィコDB 郵便 窓式ダイヤル錠(3桁) アルファ 上UNISON(ユニソン)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
投函タイプ後出し
ヴィコDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし) UNISON(ユニソン)ヴィコDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし)UNISON(ユニソン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
裏フタ把手(U・N・S型) SC TOEX(LIXIL)裏フタ把手(U・N・S型) SCTOEX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
セット内容本体(UPE21030A)×1、取付ネジセット×1シャイングレー
チラシブロック アトムリビンテックチラシブロックアトムリビンテック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。
適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
MX-5用化粧リング 田島メタルワークMX-5用化粧リング田島メタルワーク
289税込318
1個
6日以内出荷
適合MX-5
カメラ目隠しカバー Panasonic(パナソニック)カメラ目隠しカバーPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1箱
5日以内出荷
ポストフェンス取付金具セット アイリスオーヤマポストフェンス取付金具セットアイリスオーヤマ
999税込1,099
1セット
3日以内出荷
門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。
適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
支柱(Nasta Box +POST) NASTA(ナスタ)支柱(Nasta Box +POST)NASTA(ナスタ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。
材質アルミニウム質量(kg)1.9(1本あたり)木目色ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75仕上PVC+アクリルフィルム
ポスト差込ガイド 新日軽(LIXIL)ポスト差込ガイド新日軽(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
アイボリー適合シリーズアーキテクト
ポストU-2CD型 化粧パネル TOEX(LIXIL)ポストU-2CD型 化粧パネルTOEX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
セット内容シャイングレー色用シャイングレー適合シリーズU型(箱型タイプ)
ヴィコDB 受領印(番号指定なし) UNISON(ユニソン)ヴィコDB 受領印(番号指定なし)UNISON(ユニソン)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ヴィコDB60+80/100 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) UNISON(ユニソン)ヴィコDB60+80/100 宅配取出扉(蝶番付、錠なし)UNISON(ユニソン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
投函タイプ後出し
ヴィコDB120 宅配内扉(軸棒付) UNISON(ユニソン)ヴィコDB120 宅配内扉(軸棒付)UNISON(ユニソン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ヴィコDB 郵便 標準シリンダー錠(スペアキー×2付) UNISON(ユニソン)ヴィコDB 郵便 標準シリンダー錠(スペアキー×2付)UNISON(ユニソン)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
適合前出し用
ヴィコDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) UNISON(ユニソン)ヴィコDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし)UNISON(ユニソン)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷

ポスト用部品』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト用部品・アクセサリー