絞り込み
ブランド
- UNISON(ユニソン)(16)
- TOEX(LIXIL)(8)
- ACE(エース)(4)
- 光(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- 田島メタルワーク(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ハイロジック(2)
- グリーンライフ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アトムリビンテック(1)
- ハッピー金属(1)
- NewHikari(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 森田アルミ工業(1)
- YKK AP(1)

エントランスフック ViK(ヴィク)
森田アルミ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
ネームホルダー 後付けタイプ
NASTA(ナスタ)¥419税込¥4611個当日出荷材質本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.5×20×4
樹脂キャッチ
ハッピー金属¥599税込¥6591個4日以内出荷専用樹脂キャッチ。樹脂キャッチを使用している機種:(ビス固定式)ファミールNo.680系、No.681系、No.684系、No.686系/(金具固定式)ファミールNo.685系
ポスト用投函防止プレート
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から6日以内出荷・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。材質PET樹脂(透明)
マルチエントランスフック ステンレス製
NewHikari¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷2種類のフック形状で様々な物が掛けられます。右側バー部には、傘やハンガーなどフック状の物を掛けられます。左側フック部には、袋や折り畳み傘などリング状の物を掛けることができます。玄関での一時的な物置きなどに。取付用のビス付属。(コンクリートやタイルの壁などに取り付ける場合は、別売りのコンクリートプラグなどを使用して下さい。)用途玄関・ガレージなど付属品+皿タッピングねじ4×30・・・2本材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン研磨
チラシブロック
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
ポストフェンス取付金具セット
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
RYポスト 交換用扉
ACE(エース)¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷新仕様のRYポスト用メンテナンス、交換用扉です。 旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。材質SUS304仕上No.4
旧RYポスト 交換用扉(~2011,8)
ACE(エース)¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷旧仕様のRYポスト メンテナンス、交換用扉です。 旧仕様と新仕様では、ドア本体への取付方が異なります。 旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。 新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。