「材質」から絞り込む
角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付色シルバー仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
軒天換気グリル(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
軒天換気グリルステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から6日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用色シルバー材質アルミ種類角型グリル仕上アルマイト処理
角型換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切付色シルバー仕上アルマイト処理
軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用色ホワイトクリーム材質ABS樹脂種類角型グリル
角型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)種類角型床下換気口仕上電解研磨
軒天換気グリル(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類角型グリル材質鋼板仕様軒天換気用、防火ダンパー付色ホワイトクリーム仕上メラミン焼付塗装
『ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります
レジスター日動電工税込¥3,188¥2,898