絞り込み
材質
  • アルミ(6)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(6)
種類
  • 種類角型ガラリ(7)
  • 種類角型レジスター(4)
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • バクマ工業(12)
  • ヒロセ化成品(12)
  • ユニックス[建築金物](11)
  • NASTA(ナスタ)(11)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(10)
  • 城東テクノ(8)
  • 西邦工業(4)
  • 宇佐美工業(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • BIDOOR(ビドー)(2)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(1)
  • アトムリビンテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(6)
スチール(1)
ステンレス(1)
樹脂(6)
  • 扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    扉用ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    仕様扉用材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切なし・網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切付・網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
  • 角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切付・網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様ステンレス網付、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切なし・標準網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様標準網なし、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
  • 角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切付・標準網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様標準網なし、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
  • 軒天換気グリル 標準(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル 標準(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂色シルバーホワイト
  • 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
    用途軒天換気用材質アルミ色シルバー種類角型グリル仕上アルマイト処理
  • 角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切付・標準網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様標準網なし、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
    材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
  • 軒天換気グリル(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様軒天換気用、防火ダンパー付材質鋼板色ホワイトクリーム種類角型グリル仕上メラミン焼付塗装
  • 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
    用途軒天換気用材質ABS樹脂色ホワイトクリーム種類角型グリル
  • 角型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型床下換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス網付です。
    仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)種類角型床下換気口仕上電解研磨

『ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります

角型ガラリ