絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 西邦工業(168)
- 宇佐美工業(79)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(40)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(20)
- NASTA(ナスタ)(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- JAPPY(5)
- バクマ工業(4)
- 佐原(4)
- エスコ(3)
- 清水[建築金物](2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- 日動電工(1)
- ACE(エース)(1)
- フジテック・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレスU型フード付換気口
(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ金網12M
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷強制給排気スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類U型フード付ガラリメッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ
宇佐美工業(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷フラット型スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から35日以内出荷防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。材質ステンレス(SUS304)種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から35日以内出荷水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304種類M型フード付ガラリ
ワールド ステン丸型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
自然換気用フード(樹脂製)
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷自然換気用の樹脂フードです。用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト種類換気フード
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304種類M型フード付ガラリ
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類深型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
バクマ工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。付属品水切付色クリアー種類U型フード付ガラリ寸法F(mm)7仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法G(mm)12
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステンD型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 フラット型スリム風防付
宇佐美工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
NASTA(ナスタ)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304種類U型フード付ガラリ
ステンレス製深型フード(金網付)
西邦工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式種類ガラリ型 下部着脱タイプ仕上シルバー焼付塗装
ベンチレーターキャップ
日動電工¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ
西邦工業¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から8日以内出荷仕様ガラリ着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装