2ページ目: フード付ガラリ

639件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
ワールド ステンD型フード付ガラリ ワールドワールド ステンD型フード付ガラリワールド(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
ベンチレーターキャップ 日動電工ベンチレーターキャップ日動電工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ宇佐美工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
種類フラット型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フラット型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)真田化鋼(S・ROSE)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。 防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。 また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。 尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。 ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔種類換気フード材質ASA樹脂寸法C(mm)36寸法F(mm)9.7取扱説明書(2.04MB)
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプバクマ工業
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類U型フード付ガラリ仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法F(mm)7寸法G(mm)12クリアー付属品水切付関連資料寸法図(0.1MB)
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプバクマ工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし
ベアーキャップ 耐外風フード付換気口 VC-JKRタイプ バクマ工業ベアーキャップ 耐外風フード付換気口 VC-JKRタイプバクマ工業
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。 耐外風構造などで強風時の雨や風の吹き込みを防止します。
材質ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切付
丸型フラットフード付換気口 B-FVタイプ バクマ工業丸型フラットフード付換気口 B-FVタイプバクマ工業
4,398税込4,838
1個
30日以内出荷
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 B-MVSタイプバクマ工業
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリアー仕様水止め付・アミ付メッシュΦ0.23×16メッシュ温度ヒューズなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装材質(本体)ステンレス(SUS304)
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプバクマ工業
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
SUS製 深形フード 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
換気用ガラリ JAPPY換気用ガラリJAPPY
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
自然給排気用UK-UGENタイプ
材質NSS442M3表面仕上げ(フード)メタリックグレー
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)カクピタフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)カクピタフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)カクピタフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)カクピタフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
5,598税込6,158
1台
当日出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱ガラリ・防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●フルフラットの形状 ●2重整流構造による壁汚れ軽減 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上 ●耐外風性能のアップ ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PC丸型フード付ガラリ 彗星 MIZUKAMI(水上)PC丸型フード付ガラリ 彗星MIZUKAMI(水上)
589税込648
1個
3日以内出荷
フード付きタイプの樹脂製の丸型換気ガラリ
材質ABS樹脂シルキー
ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付) 西邦工業ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付)西邦工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付材質(フェイス・胴体)SUS304仕上シルバー焼付塗装
ステンレス製セルフード(金網付) 西邦工業ステンレス製セルフード(金網付)西邦工業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種類同芯ガラリ型 一般用材質ステンレス(SUS304)仕上シルバー焼付塗装
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付温度ヒューズ72(銅製)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上HL(ヘアーライン)
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UL型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 UL型フード付ガラリ宇佐美工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
種類UL型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリム風防付宇佐美工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバーメタリック仕上焼付塗装
B-MVS 丸型フード付換気口(開口部:小) バクマ工業B-MVS 丸型フード付換気口(開口部:小)バクマ工業
559税込615特価
1個
取扱停止中
種類丸型フード付ガラリ仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法F(mm)9クリアー関連資料寸法図(0.1MB)
防音フード 丸型フラットフード水切り付換気口 KPS-FVタイプ バクマ工業防音フード 丸型フラットフード水切り付換気口 KPS-FVタイプバクマ工業
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプバクマ工業
5,698税込6,268
1個
30日以内出荷
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 B-MVSタイプバクマ工業
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
仕様アミ付メッシュΦ0.23×16メッシュ温度ヒューズなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装材質(本体)ステンレス(SUS304)
角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KD2タイプ バクマ工業角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KD2タイプバクマ工業
7,398税込8,138
1個
30日以内出荷
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ バクマ工業角・深型フード付換気口 N-KD2タイプバクマ工業
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
U型フード付換気口 B-UVタイプ バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプバクマ工業
2,998税込3,298
1個
30日以内出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付メッシュΦ0.23×16メッシュ温度ヒューズなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付種類U型フード付ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)

ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります

フード付ガラリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら