46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ宇佐美工業(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
自然給排気用フラット型ガラリ JAPPY自然給排気用フラット型ガラリJAPPY
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から35日以内出荷
防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から35日以内出荷
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
エース PC丸型 GLガラリ ACE(エース)エース PC丸型 GLガラリACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
網付きです。
種類丸型フード付ガラリ材質ABS樹脂
自然換気用フード(樹脂製) 真田化鋼(S・ROSE)自然換気用フード(樹脂製)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔種類換気フード付属品ビス付きミルキーホワイト材質スチロール樹脂
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)タイプステンレス防虫網付
深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フード付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)宇佐美工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリム風防付宇佐美工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ宇佐美工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類M型フード付ガラリ仕様【金網(メッシュ)】10RoHS指令(10物質対応)対応
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプバクマ工業
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類U型フード付ガラリ仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法F(mm)7寸法G(mm)12クリアー付属品水切付関連資料寸法図(0.1MB)
ベンチレーターキャップ 日動電工ベンチレーターキャップ日動電工
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
防音フード 丸型フラットフード付換気口 PS-FVタイプ バクマ工業防音フード 丸型フラットフード付換気口 PS-FVタイプバクマ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
ワールド ステンフラット型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンフラット型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。ステンレス製防虫網付きタイプです。
材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ宇佐美工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプバクマ工業
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし
丸型フード付換気口 B-MVLタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 B-MVLタイプバクマ工業
999税込1,099特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様アミ付材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 B-MVSタイプバクマ工業
999税込1,099特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様アミ付メッシュΦ0.23×16メッシュ温度ヒューズなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装材質(本体)ステンレス(SUS304)
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 B-MVSタイプバクマ工業
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
クリアー仕様水止め付・アミ付メッシュΦ0.23×16メッシュ温度ヒューズなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装材質(本体)ステンレス(SUS304)

ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります

フード付ガラリ