3ページ目: フード付ガラリ
「呼び」から絞り込む
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・取付穴付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
タイプ水切り付
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
メッシュなし
温度ヒューズ72度
タイプ水切り付
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)
仕様水止め付・アミ付
メッシュ10メッシュ
温度ヒューズなし
タイプ水切り付
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様水止め付
材質ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
メッシュなし
温度ヒューズなし
壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。
コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
脱着式ですので、網のメンテナンスが容易にできます。
仕様アミ付
材質ステンレス(SUS304)
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類角型超スリムフード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。
コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
材質ステンレス(SUS304)
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付
種類角型超スリムフード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
ギャラリ部脱着可 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:フード部 ホワイト 粉体焼付塗装 開口部 グレー 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし
形状縦ギャラリ
タイプワイド水切
角度(°)(防火ダンパー)120
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状横ギャラリ
タイプワイド水切
角度(°)(防火ダンパー)72
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) フード部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし
形状横ギャラリ
タイプワイド水切
角度(°)(防火ダンパー)120
ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切板付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ100
開口面積(cm2)(排気時)41、(給気時)41
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン
●誘引加速型ブレード採用
●サイドアップ水切板付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切板付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●着脱防虫網付。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付きタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
色メタリックグレー(MG)
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質(フェイス・胴体)SUS304
タイプフェイス脱着式
仕上シルバー焼付塗装
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質(フェイス・胴体)SUS304
仕上シルバー焼付塗装
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
仕様【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
フード付ガラリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。