絞り込み
呼び
- 100
- 75(9)
- 125(4)
- 150(37)
- 180(2)
- 200(4)
種類
丸型レジスター(17)
角型レジスター(9)
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(1)
- 樹脂(27)
ブランド
- モノタロウ(2)
- バクマ工業(9)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(8)
- 高須産業(6)
- NASTA(ナスタ)(3)
- ヒロセ化成品(2)
- 宇佐美工業(1)
- ACE(エース)(1)
- NewHikari(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ハイロジック(1)
- 真田化鋼(S・ROSE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
プッシュ式レジスター
(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂色ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12
ステンレス製 丸型レジスター
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷網付の内壁用・丸型レジスターです。材質SUS304色ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プッシュ式丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
丸型レジスター(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)¥849税込¥9341個当日出荷レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
プッシュ式レジスター(フィルター付)
NewHikari¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。付属品ボード取付用ビス、壁パッキン材質ABS樹脂色アイボリー種類角型レジスター
樹脂製角型レジスター
バクマ工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)
パナソニック エコシステムズ ベンテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から3日以内出荷●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ
高須産業¥2,498~税込¥2,748~1台5日以内出荷から6日以内出荷自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から3日以内出荷●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
彗星(丸型換気口)
ヒロセ化成品¥599税込¥6591個翌々日出荷から3日以内出荷壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。付属品ビス付材質ABS樹脂種類丸型換気口
給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から3日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥989税込¥1,0881個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様クーラーキャップ兼用フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)27
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ
高須産業¥2,498~税込¥2,748~1台5日以内出荷から14日以内出荷自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ
高須産業¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し材質ABS樹脂製タイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から3日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ
高須産業¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様空気清浄フィルター付材質オール樹脂製色ブラックタイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
K 丸型レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。材質ABS樹脂呼び径(Φmm)100
角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ
高須産業¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付材質オール樹脂製色ブラックタイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ
高須産業¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様高性能フィルター付材質オール樹脂製色ブラックタイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
スライド式レジスター(防虫網フィルター付)
真田化鋼(S・ROSE)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。 スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。 前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。 また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。 尚、取り付けビス4本付きです。用途自然給気用室内換気孔材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS色ホワイト種類角型レジスター寸法E(mm)1.8寸法C(mm)50
給気ファン
バクマ工業¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷フィルターを通して浄化された外気を室内に取り入れたい場合に最適です。 花粉対応タイプは高性能フィルターでスギ花粉・粉塵をキャッチ。 PM2.5対応タイプは、静電気を帯電した繊維で空気中の微粒子の室内への侵入を防ぎます。 パネル面が小さく、室内空間にぴったりなじみます。 壁面取付用、手動式シャッター。用途強制給気用電源速結端子付ファンプロペラファン呼び径(Φmm)100
自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●消臭フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応








































![丸型レジスター ユニックス[建築金物] 丸型レジスター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)