絞り込み
呼び
  • 75(4)
  • 100(8)
  • 125(2)
  • 150(7)
  • 180(2)
  • 200(3)
種類
  • 種類丸型レジスター(10)
  • 種類角型レジスター(7)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(2)
  • 樹脂(14)
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • モノタロウ(4)
  • NASTA(ナスタ)(38)
  • エスコ(13)
  • バクマ工業(13)
  • カナイ(13)
  • 高須産業(12)
  • 宇佐美工業(11)
  • ユニックス[建築金物](10)
  • BXカネシン(10)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • 西邦工業(8)
  • ACE(エース)(7)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
  • ヒロセ化成品(7)
  • シルファー(5)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(5)
  • NewHikari(4)
  • ハイロジック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(26件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    仕様開閉/上下レバー式材質ABS樹脂シルバーホワイト種類角型レジスター
  • 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類角型レジスター
  • 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
    材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
  • プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類角型レジスター
  • 角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型スライドレジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様開閉/スライド式、ステンレス網付材質アルミシルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
    仕様プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
  • 角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付材質鋼板グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
  • 丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    仕様フィルター付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    プラスチック網付です。
    仕様プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
    仕様開閉/上下レバー式材質鋼板グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用フィルター付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)27
  • 角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
    仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類角型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
  • プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
    仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
  • 丸型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板シルバー種類丸型レジスター仕上アルマイト処理
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミシルバー種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
  • 差圧式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    差圧式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
    材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
  • 丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
    仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)40
レジスター