絞り込み
呼び
- 75(4)
- 100(8)
- 125(2)
- 150(7)
- 180(2)
- 200(3)
種類
丸型レジスター(10)
角型レジスター(7)
材質
- アルミ(3)
- スチール(2)
- 樹脂(14)
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(4)
- NASTA(ナスタ)(38)
- バクマ工業(13)
- カナイ(13)
- 高須産業(12)
- 宇佐美工業(11)
- ユニックス[建築金物](10)
- BXカネシン(10)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ACE(エース)(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- ヒロセ化成品(7)
- エスコ(5)
- シルファー(5)
- 真田化鋼(S・ROSE)(5)
- NewHikari(4)
- ハイロジック(4)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(4)
- ブランドをもっと見る
特価

丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
丸型レジスター(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
角型スライドレジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様開閉/スライド式、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
丸型レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
角型レジスター(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付材質鋼板色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様クーラーキャップ兼用フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)27
角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
差圧式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
丸型レジスター(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー種類丸型レジスター仕上アルマイト処理
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)40






















![丸型レジスター ユニックス[建築金物] 丸型レジスター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)