絞り込み
呼び
  • 150
  • 75(9)
  • 100(18)
  • 125(4)
  • 180(2)
  • 200(3)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(10)
種類
  • 種類丸型レジスター(13)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • 宇佐美工業(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ヒロセ化成品(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
75(9)
100(18)
125(4)
150
180(2)
200(3)
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    シルバーグレー
  • 丸型レジスター モノタロウ

    丸型レジスター

    モノタロウ(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
    用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
  • エース レジスター ACE(エース)

    エース レジスター

    ACE(エース)(26件のレビュー)
    618税込680
    1個
    当日出荷
    用途自然換気用としてご使用ください。
  • ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型レジスター

    宇佐美工業(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    網付の内壁用・丸型レジスターです。
    材質SUS304ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
  • 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
    仕様プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
  • 丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    仕様フィルター付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    プラスチック網付です。
    仕様プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • 彗星(丸型換気口) ヒロセ化成品

    彗星(丸型換気口)

    ヒロセ化成品
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
    付属品ビス付材質ABS樹脂種類丸型換気口
  • 丸型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板シルバー種類丸型レジスター仕上アルマイト処理
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミシルバー種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理

レジスター』には他にこんなカテゴリがあります

丸型レジスター