絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10)
- NASTA(ナスタ)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ユニックス[建築金物](4)
- バクマ工業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- エスコ(2)
- ヒロセ化成品(2)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(2)
- 東京富士商会(2)
- 宇佐美工業(1)
- ACE(エース)(1)
- ハイロジック(1)
- シルファー(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
ステンレス製 丸型レジスター
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷網付の内壁用・丸型レジスターです。材質SUS304色ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
プッシュ式丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
丸型レジスター(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
ワールド ステン丸型レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン(HL)
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
プラスチック空気孔 打込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト色ホワイト
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)¥849税込¥9341個当日出荷レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
丸型レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様クーラーキャップ兼用フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)27
ステンレス空気孔 面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)![SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727029-210827-02.jpg)
SUS製 レジスター 網付
ユニックス[建築金物]¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質SPCC t=1.0mm色シルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
彗星(丸型換気口)
ヒロセ化成品¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から3日以内出荷壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。付属品ビス付材質ABS樹脂種類丸型換気口
丸型レジスター QR-G
シルファー¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷給気が上方拡散型の丸型レジスターです。用途室内用レジスターとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類丸型レジスターフィルター花粉![SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727047-210827-02.jpg)
SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型レジスター温度(℃)72表面処理電解研磨
プッシュ式レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,298~税込¥1,428~1台3日以内出荷から5日以内出荷表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。材質樹脂タイプ袋入
屋内換気口 天井取付タイプ
NASTA(ナスタ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。材質ASA樹脂色シルバーグレー
丸型レジスター
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷プラスチック成形網付。レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。クーラーキャップ兼用ではありません。材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)150
丸型レジスター 防火ダンパー付 RED
バクマ工業¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装温度ヒューズ72度![丸型レジスター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
丸型レジスター
ユニックス[建築金物]¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷フェイス部を回すと風量調整が行えます。材質ASA樹脂 / ソケット部:HIPS 樹脂色クールホワイト取付場所天井適合パイプ内径(Φmm)100
丸型レジスター(クーラーキャップ専用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷ステンレス網付。レジスターのグリル部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、グリル部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ。材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)100
樹脂製回転開閉式レジスター
バクマ工業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から10日以内出荷羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100
『レジスター』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型レジスター
- 角型レジスター























![SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727029-210827-02.jpg)






![SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727047-210827-02.jpg)

![室内用製品 樹脂製レジスター 天井取付用 丸型フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)








![丸型レジスター ユニックス[建築金物] 丸型レジスター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)