109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 (松アミ)宇佐美工業(40件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
プッシュ式レジスター モノタロウプッシュ式レジスターモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]ワンタッチ風量調整換気孔KRPユニックス[建築金物](20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABSクールホワイト
角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(25件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様開閉/上下レバー式シルバーホワイト
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスターバクマ工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
床下通気孔(スーパーパネル) 真田化鋼(S・ROSE)床下通気孔(スーパーパネル)真田化鋼(S・ROSE)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔ブラック材質PP+タルク寸法D(mm)9種類角型ガラリ
角型レジスター ユニックス[建築金物]角型レジスターユニックス[建築金物](6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
プッシュ式レジスター PF2 シルファープッシュ式レジスター PF2シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト取扱説明書(1.05MB)
樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスターバクマ工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質樹脂仕様自然給気用/操作部脱着式取付壁面・天井面取付兼用型
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂仕様網付シルバーグレー
プッシュ式角型レジスター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターACE(エース)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質ABSホワイトグレー
床下換気口 BXカネシン床下換気口BXカネシン(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
角型スライドレジスター NASTA(ナスタ)角型スライドレジスターNASTA(ナスタ)(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター材質ハイインパクトスチロール仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本シルバーグレー開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ NASTA(ナスタ)屋内換気口カバー アレルフィルター付 LサイズNASTA(ナスタ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付付属品石膏ボードピン 4本材質ABS樹脂シルバーグレーサイズL種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
Kルーバー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KルーバーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
699税込769
1組
当日出荷から3日以内出荷
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
樹脂製角型レジスター バクマ工業樹脂製角型レジスターバクマ工業
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
プッシュ式レジスター 黒(フィルター付) NewHikariプッシュ式レジスター 黒(フィルター付)NewHikari
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。 花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。 フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキンブラック材質(本体)ABS樹脂関連資料(1.84MB)
プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット モノタロウプッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セットモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
用途プッシュ式レジスター用のフィルター材質ポリエステル、モダアクリル捕集効率(%)0.73
プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
屋内換気口カバー アレルフィルター付 Sサイズ NASTA(ナスタ)屋内換気口カバー アレルフィルター付 SサイズNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付付属品石膏ボードピン 4本材質ABS樹脂シルバーグレーサイズS種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
スーパースリム軒裏換気口 BXカネシンスーパースリム軒裏換気口BXカネシン(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 宇佐美工業ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用宇佐美工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)有効換気面積(cm2)60.3仕様内壁用寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応切込寸法(mm)155×205
角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)角型プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
用途断熱密閉型種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本シルバーグレー有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
面付調節式空気孔 LAMP(スガツネ工業)面付調節式空気孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16形状角型ホワイト取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]差圧式給気口 不織布フィルター付ユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1個
当日出荷
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
ロング軒裏換気口 BXカネシンロング軒裏換気口BXカネシン(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)60×909有効換気面積(cm2)165.4
角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型スライドレジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
ステンレス製 床下換気口 スライド式 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 スライド式宇佐美工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
種類角型床下換気口材質(本体・スライド板・金網)SUS304寸法A(mm)150寸法F(mm)6寸法D(mm)272寸法E(mm)14寸法B(mm)300寸法C(mm)122寸法(縦×横)(mm)150×300仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)90.9
ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口宇佐美工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上アクリル塗装種類角型軒天換気口RoHS指令(10物質対応)対応
負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)負圧作動レジスターNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)種類角型レジスター
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
種類角型軒天換気口材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×350有効換気面積(cm2)97
換気レジスター(レジスターガラリセット) SYS(シブタニ)換気レジスター(レジスターガラリセット)SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質アルミ付属品防虫網付き仕上アルマイトクリアー

レジスター』には他にこんなカテゴリがあります

角型レジスター