193件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1セット(5枚)
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板 仕様開閉/上下レバー式 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類角型レジスター 仕上メラミン焼付塗装
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)角型床下換気口
シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
種類角型床下換気口 材質ABS樹脂 ライトグレー タイプ気密断熱型 有効換気面積(cm2)321
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 タイプ結露防止タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)
用途居室用 仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付 付属品取付ねじ×4本 材質ABS樹脂 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 開口寸法(mm)Φ110 適合パイプ径(Φmm)100 集塵効率(%)63(重量法) 適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF) 開口面積(cm2)有効:32
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 壁取付タイプ
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用 取付壁取付タイプ 種類角形レジスター
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)259
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。 付属品ねじ×6本 材質SUS304 外寸(mm)100×440 有効換気面積(cm2)68
1枚
2,370 税込2,607
当日出荷

ステンレス製の角型レジスターのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスター 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 仕上ブラック焼付塗装 使用場所内壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)60.3 切込寸法(mm)155×205
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

花粉やホコリの侵入を防ぐ。
用途SH-VPR150F用 関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1個
459 税込505
当日出荷

プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター 適合パイプSU100(内径Φ100) 通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
RoHS
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

室内用樹脂製換気器材です。
ダークホワイト 外形寸法(mm)192×250 開口面積(cm2)84
1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304 サイズL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×620×11 穴径(mm)4 メッシュ(mm)0.5線・16メッシュ
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイト タイプ高性能フィルタータイプ 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。
材質樹脂 仕様自然給気用 取付壁面取付用 呼び径(Φmm)150
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)
RoHS
●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
RoHS
●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)S型レジスター
換気用のスライド開閉タイプのレジスター(給気口)
材質強化スチロール アイボリー タイプ面付け(ビス付)
1箱(2枚)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 仕様ダンパー付 付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本 寸法(mm)137×454 表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装 開口寸法(mm)105×408 有効換気面積(cm2)155.1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)差圧式レジスター
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)135
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 タイプ高性能フィルタータイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し 材質ABS樹脂製 タイプスタンダードタイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイト タイプ差圧式 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 適合パイプ径(Φmm)150 集塵効率(%)約63(重量法)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 天井取付タイプ
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用 取付天井取付タイプ 種類角形レジスター
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。防火ダンパーFD付き
用途軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 920
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。 スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。 前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。 また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。 尚、取り付けビス4本付きです。
用途自然給気用室内換気孔 種類角型レジスター 材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS 寸法C(mm)50 寸法E(mm)1.8 ホワイト 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック角型レジスター
角型の通気レジスター。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 開閉上下レバー式 取付穴径(Φmm)3.5皿
1個
839 税込923
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Φ100用(換気口用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)205×205×1 アズワン品番64-7955-22 適合パイプ外径(Φmm)106~116
1枚
510 税込561
欠品中

換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。 強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
材質ABS樹脂 仕様横壁用 タイプフェイス脱着式 仕上オフホワイト 適合ダクトΦ150
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
769 税込846
欠品中

室内の空気を自然に快適な状態に調整、お部屋の雰囲気にとけ込みます。
外形寸法(mm)200×250 開口面積(cm2)120 シルバーホワイト
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『レジスター』には他にこんなカテゴリがあります