絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 角型レジスター

178件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
差圧給気レジスター 壁取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 壁取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)差圧シャッター(バタフライ式)風向調整機能付色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用取付壁取付タイプ種類角形レジスター
スレンダーⅡ 軒裏換気金物 カナイスレンダーⅡ 軒裏換気金物カナイ
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
付属品ステンレスタッピングネジ×10本材質JIS G 4305 SUS304種類角型レジスター表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70×920
給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
●天井・壁用 ●シャッター付・給気清浄フィルター付 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)パナソニック エコシステムズ ベンテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階) ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減 ●サランネット仕様(Pタイプ) ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式角型レジスターQRF150L80SW WG用 花粉除去フィルター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターQRF150L80SW WG用 花粉除去フィルターACE(エース)
879税込967
1個
当日出荷
直径(Φmm)150
面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
欠品中
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16ホワイト質量(g)35外形寸法D(mm)85取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)164.5空気流通面積(mm2)4400取付穴径d(Φmm)75取付穴径l(Φmm)130
DXレジスター スイート ヒロセ化成品DXレジスター スイートヒロセ化成品(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類角型レジスター材質ABS樹脂アイボリー
床下換気口 (スライド式/ステンレス製) エスコ床下換気口 (スライド式/ステンレス製)エスコ
2,520税込2,772
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
金網付き。冬期間など屋外の寒気を遮断し、建物の床下及び室内の快適な温度を保つのに役立ちます。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。
仕様スライド式材質本体・防虫網:SUS304
ステンレス床下換気口 BXカネシンステンレス床下換気口BXカネシン
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
プッシュ式レジスター エスコプッシュ式レジスターエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)
材質ABS樹脂
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ高須産業
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
自然給気レジスター24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気しますパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し材質ABS樹脂製タイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
差圧給気レジスター 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 天井取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)差圧シャッター(バタフライ式)風向調整機能付色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用取付天井取付タイプ種類角形レジスター
ニュービッグ軒裏換気金物L カナイニュービッグ軒裏換気金物Lカナイ
2,398税込2,638
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート モノタロウプッシュ式レジスター用 断熱密閉シートモノタロウ(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート材質合成ゴム(EPDM)厚さ(mm)10基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系
角型レジスター ハイロジック角型レジスターハイロジック
839税込923
1個
3日以内出荷
角型の通気レジスター。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーホワイト開閉上下レバー式取付穴径(Φmm)3.5皿
給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●天井・壁用 ●シャッター付・フィルター付 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)パナソニック エコシステムズ ベンテック
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階) ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減 ●サランネット仕様(Pタイプ) ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルターACE(エース)
769税込846
1個
当日出荷
直径(Φmm)100
やすらぎ(室内換気口) ヒロセ化成品やすらぎ(室内換気口)ヒロセ化成品(8件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口材質ABS樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)84.9
角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
レジスター エスコレジスターエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上)
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付NASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
材質ASA樹脂シルバーグレー
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付NASTA(ナスタ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
防虫網付。(ASA樹脂成形網)風量調整機構付。
材質ASA樹脂シルバーグレー
角形自然給気レジスター 手動シャッター式 高須産業角形自然給気レジスター 手動シャッター式高須産業
2,298税込2,528
1台
当日出荷から4日以内出荷
約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)
用途居室用仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付付属品取付ねじ×4本材質ABS樹脂材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法)適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)開口面積(cm2)有効:32
レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)防音効果:500Hz域にて、100タイプ:約35dB、150タイプ:約30dB色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用取付壁・天井取付タイプタイプ防音タイプ/プッシュ式風量調節付種類角形レジスター
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
樹脂製差圧式レジスター バクマ工業樹脂製差圧式レジスターバクマ工業
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。
材質樹脂仕様自然給気用取付壁面取付用呼び径(Φmm)150
吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
●天井・壁用 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイートDXレジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スイートDXレジスターFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
529税込582
1台
当日出荷から3日以内出荷
開閉スライド付きのデザイン性に富んだ角型のレジスター(給気口)です。事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所など多用途に使用可能。さりげないデザインでお部屋をリフレッシュします。取付ビス付きです。
材質ABS樹脂シルバーグレータイプ面付け(ビス付)
フィルターセット NASTA(ナスタ)フィルターセットNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ高須産業
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
自然給気レジスター24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気しますパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター 差圧式タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 差圧式タイプ高須産業
4,198税込4,618
1台
当日出荷
レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
軒天換気口[ステンレス製] エスコ軒天換気口[ステンレス製]エスコ
2,160税込2,376
1枚
当日出荷
ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。付属品ねじ×6本材質SUS304外寸(mm)100×440有効換気面積(cm2)68
ニュービッグ軒裏換気金物S カナイニュービッグ軒裏換気金物Sカナイ
1,598税込1,758
1枚ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
スレンダー軒裏換気金物 カナイスレンダー軒裏換気金物カナイ
2,598税込2,858
1枚ほか
3日以内出荷
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909
屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100 NASTA(ナスタ)屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100NASTA(ナスタ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
風向調整機能付差圧式給気口 SPITS シルファー風向調整機能付差圧式給気口 SPITSシルファー
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
用途室内用差圧式給気口として材質AES樹脂適合パイプ径(Φmm)150コンフォートホワイト種類角型レジスター取扱説明書(0.19MB)
角型レジスター QS シルファー角型レジスター QSシルファー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
薄型のコンパクトなレジスターです。外周部に突起やレバーのないデザインになっています。
用途室内用レジスターとして種類角型レジスター材質ABS樹脂コンフォートホワイト寸法F(mm)11取扱説明書(0.12MB)
エアコン配管用防水カバー(Φ75用) エスコエアコン配管用防水カバー(Φ75用)エスコ
475税込523
1枚
翌日出荷
用途Φ75用(エアコン配管用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)180×180×1アズワン品番64-7955-21適合パイプ外径(Φmm)89

レジスター』には他にこんなカテゴリがあります

角型レジスター