絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- NASTA(ナスタ)(29)
- カナイ(13)
- 高須産業(12)
- 宇佐美工業(10)
- バクマ工業(10)
- BXカネシン(10)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(8)
- ACE(エース)(6)
- ユニックス[建築金物](6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ヒロセ化成品(5)
- 真田化鋼(S・ROSE)(5)
- NewHikari(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(4)
- シルファー(4)
- エスコ(3)
- ハイロジック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

スレンダー軒裏換気金物
カナイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
差圧給気レジスター 天井取付タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から10日以内出荷シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂用途室内用取付天井取付タイプ種類角形レジスター
給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から3日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
屋内換気口 差圧タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。材質ASA樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
面付調節式空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型色ホワイト質量(g)55取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。空気流通面積(mm2)875
角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ
高須産業¥2,498~税込¥2,748~1台5日以内出荷から14日以内出荷自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ
高須産業¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し材質ABS樹脂製タイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ステンレス製の角型レジスターのみ付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスター寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所内壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100
NASTA(ナスタ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個10日以内出荷から24日以内出荷多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート
(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。用途プッシュ式レジスター用密閉シート材質合成ゴム(EPDM)厚さ(mm)10色黒基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系
角型レジスター QS
シルファー¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷薄型のコンパクトなレジスターです。外周部に突起やレバーのないデザインになっています。用途室内用レジスターとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類角型レジスター寸法F(mm)11
吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から3日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
スイートDXレジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥529~税込¥582~1台当日出荷から3日以内出荷開閉スライド付きのデザイン性に富んだ角型のレジスター(給気口)です。事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所など多用途に使用可能。さりげないデザインでお部屋をリフレッシュします。取付ビス付きです。材質ABS樹脂色シルバーグレータイプ面付け(ビス付)
ステンレス製 軒天換気口
宇佐美工業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷材質(本体)SUS304種類角型軒天換気口寸法A(mm)100寸法D(mm)408寸法E(mm)4寸法B(mm)440寸法C(mm)72仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)68切込寸法(mm)75×415
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
角形自然給気レジスター 差圧式タイプ
高須産業¥4,198税込¥4,6181台当日出荷レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル色ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。材質ASA樹脂色シルバーグレー
角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ
高須産業¥2,598~税込¥2,858~1台5日以内出荷自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様空気清浄フィルター付材質オール樹脂製色ブラックタイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ
高須産業¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から5日以内出荷集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル色ホワイトタイプ高性能フィルタータイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
角形自然給気レジスター 結露防止タイプ
高須産業¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から5日以内出荷結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています プッシュオープン式2段階給気量調整パネル色ホワイトタイプ結露防止断熱パッキン付材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)約63(重量法)![軒天換気口[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162539-260717-02.jpg)
軒天換気口[ステンレス製]
エスコ¥2,160税込¥2,3761枚当日出荷ホワイトアクリル塗装仕上げ。用途屋根裏換気に。付属品ねじ×6本材質SUS304外寸(mm)100×440有効換気面積(cm2)68
ビッグ軒裏換気金物L
カナイ¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
スレンダー軒裏換気金物
カナイ¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか7日以内出荷グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から24日以内出荷アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
風向調整機能付差圧式給気口 SPITS
シルファー¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。用途室内用差圧式給気口として材質AES樹脂色コンフォートホワイト種類角型レジスター適合パイプ径(Φmm)150
Kレジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥959~税込¥1,055~1箱(2枚)3日以内出荷から4日以内出荷換気用のスライド開閉式レジスター(給気口)材質強化スチロール色アイボリータイプ面付け(ビス付)
軒天防火換気金物
タナカ¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷から9日以内出荷ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm色ホワイト表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
軒裏換気口 Sタイプ
BXカネシン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。用途軒天井に取付ける換気金物です。付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本仕様ダンパー付材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)寸法(mm)137×454表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装開口寸法(mm)105×408有効換気面積(cm2)155.1
差圧式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
『レジスター』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型レジスター
- 角型レジスター
































![軒天換気口[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162539-260717-02.jpg)










![丸型レジスター ユニックス[建築金物] 丸型レジスター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)