191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス露出型ベントキャップ・塩ビ製アウス
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体塩ビ
ベントキャップ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
ベントキャップ 未来工業ベントキャップ未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌日出荷
薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー薄平型ベントキャップ NPS(網付)シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4
黒色塗装深型フード RH-N(網付) シルファー黒色塗装深型フード RH-N(網付)シルファー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとしてN-10(半ツヤ)材質SUS304メッシュ10M
平型ベントキャップ NGS-50 シルファー平型ベントキャップ NGS-50シルファー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリックメッシュ10M適合パイプ径(Φmm)50
ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
深型フード RHG(ガラリ付) シルファー深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
平型ベントキャップ NG(網付) シルファー平型ベントキャップ NG(網付)シルファー
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)8メッシュ3M
黒色塗装深型フード RHG(ガラリ付) シルファー黒色塗装深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとしてN-10(半ツヤ)材質SUS304
大口径深型フード RHG(ガラリ付) シルファー大口径深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から29日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック仕様アンカー穴:2個
深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付) シルファー深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック
軒天井用ベントキャップ CSG2 シルファー軒天井用ベントキャップ CSG2シルファー
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付) シルファー薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付)シルファー
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5パンチング能力(mm)8×10
白色塗装丸型フード LHP-N(網付) シルファー白色塗装丸型フード LHP-N(網付)シルファー
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとしてメッシュ10MN-93(半ツヤ)材質SUS304
白色塗装深型フード RH-N(網付) シルファー白色塗装深型フード RH-N(網付)シルファー
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとしてメッシュ10MN-93(半ツヤ)材質SUS304
深型フード RH-N(網付) シルファー深型フード RH-N(網付)シルファー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック
軒天井用ベントキャップ NTK(結露受け付) シルファー軒天井用ベントキャップ NTK(結露受け付)シルファー
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
軒天井用結露受け付タイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック
平型ベントキャップ FLP-DN(網・防火ダンパー付) シルファー平型ベントキャップ FLP-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)10圧力損失吸気:10.3
露出ベンドキャップ カクダイ露出ベンドキャップカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC適合VP・VU管兼用(接着式)
露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製 アウス露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製アウス(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
白色塗装深型フード RHG(ガラリ付) シルファー白色塗装深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとしてN-93(半ツヤ)材質SUS304
黒色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付) シルファー黒色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとしてN-10(半ツヤ)メッシュ10M材質SUS304
黒色塗装丸型フード LHP-N(網付) シルファー黒色塗装丸型フード LHP-N(網付)シルファー
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとしてメッシュ10MN-10(半ツヤ)材質SUS304
深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
上下吹抜け型フード OHS-DN(網・防火ダンパー付) シルファー上下吹抜け型フード OHS-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
上下吹抜けタイプの網付で、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) ドレンキャッチャー 低圧損(薄型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) ドレンキャッチャー 低圧損(薄型)西邦工業
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 大口径 防火ダンパー付(薄型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 大口径 防火ダンパー付(薄型)西邦工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法D140寸法A247寸法B316寸法C286
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(薄型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(薄型)西邦工業
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 低圧損(厚型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 低圧損(厚型)西邦工業
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
排気用防風フード SFEA シルファー排気用防風フード SFEAシルファー
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ3M
薄型スクエアフード SQSG(ガラリ付) シルファー薄型スクエアフード SQSG(ガラリ付)シルファー
4,898税込5,388
1個
16日以内出荷
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
白色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付) シルファー白色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)メッシュ10M
白色塗装丸型フード LHP-D(防火ダンパー付) シルファー白色塗装丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)シルファー
3,898税込4,288
1個
16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)
白色塗装丸型フード LHP シルファー白色塗装丸型フード LHPシルファー
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)
黒色塗装丸型フード LHP シルファー黒色塗装丸型フード LHPシルファー
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとしてN-10(半ツヤ)材質SUS304
黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304N-10(半ツヤ)
丸型ベントキャップ 伊藤電気製作所丸型ベントキャップ伊藤電気製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
寸法D(mm)40
大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)200シルファーメタリック寸法A(mm)313寸法D(mm)197寸法F(mm)241寸法G(mm)155寸法H(mm)133寸法J(mm)43寸法L(mm)54圧力損失排気:5.0、吸気:8.3開口面積(cm2)吸気:111、単純:139直管相当長(m)50
排気用防雨・防風型フード SKEA-D(防火ダンパー付) シルファー排気用防雨・防風型フード SKEA-D(防火ダンパー付)シルファー
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして材質SUS304メッシュ3Mシルファーメタリック寸法F(mm)19
ベントキャップ