絞り込み
ブランド
- 城東テクノ
- ユニックス[建築金物](18)
- NASTA(ナスタ)(17)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(17)
- BXカネシン(16)
- シルファー(8)
- バクマ工業(7)
- ACE(エース)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- フクビ化学(4)
- Bulls(ブルズ)(4)
- 宇佐美工業(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- 日本住環境(2)
- ネグロス電工(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 児玉(1)

防虫網(ロールタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から5日以内出荷用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVC色グレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品
城東テクノ¥10,980~税込¥12,078~1ケース(6本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
WMスリム通気水切(高耐食仕様)
城東テクノ¥34,980~税込¥38,478~1ケース(12本)5日以内出荷オーバーハングと一体感のある納まり。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322長さ(mm)2730
防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)対応 ジョイントカバー
城東テクノ¥4,698税込¥5,1681ケース(6個)5日以内出荷役物(別売品) FV-E06-1-L18対応用途ジョイントカバー材質カラーGL鋼板※(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) ※JIS G3322備考コーナーパーツはAとBの2種類あり、軒先・壁際の仕様によりご利用方法が異なります。詳しくは、施工説明書またはカタログをご覧ください。
鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)
城東テクノ¥21,980税込¥24,1781ケース(6本)5日以内出荷換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。 水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。 これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート長さ(mm)1820有効換気面積(cm2)101
WM軒天換気材(50mmタイプ)
城東テクノ¥13,980~税込¥15,378~1ケース(6本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)長さ(mm)2730タイプ非防火タイプ
防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)
城東テクノ¥17,980~税込¥19,778~1ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。 幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。 玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。 「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、 物件ごとに使い分ける必要がありません!材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート長さ(mm)1820有効換気面積(cm2)101
樹脂製 軒天換気材(軒ゼロタイプ)
城東テクノ¥52,980税込¥58,2781ケース(20本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS長さ(mm)1820
WM樹脂製 軒天換気材 フリーヴ
城東テクノ¥29,980税込¥32,9781ケース(40本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS長さ(mm)910色ブラック
鋼板製 軒天換気材(軒ゼロタイプ)
城東テクノ¥13,980~税込¥15,378~1ケース(6本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PSタイプ非防火タイプ
鋼板製 軒天換気材(壁際タイプ)
城東テクノ¥35,980税込¥39,5781ケース(6本)5日以内出荷仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)長さ(mm)2730タイプ非防火タイプ
鋼板製 軒天換気材(軒先タイプ)
城東テクノ¥10,980~税込¥12,078~1ケース(6本)5日以内出荷仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)タイプ非防火タイプ
防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)60分準耐火構造認定品
城東テクノ¥30,980~税込¥34,078~1ケース(6本)5日以内出荷仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート
防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)45分準耐火構造認定品
城東テクノ¥32,980~税込¥36,278~1ケース(6本)5日以内出荷仕様大臣認定番号:QF045RS-0204対応材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
防火対応 軒天換気材(壁際タイプ)30分準耐火構造認定品
城東テクノ¥35,980税込¥39,5781ケース(6本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)長さ(mm)2730
鋼板製通気スペーサー
城東テクノ¥16,980税込¥18,6781ケース(15本)5日以内出荷透湿防水シートの処理に配慮し、通気層を確実に確保。材質GL鋼板(厚さ:0.35mm)JIS G3321長さ(mm)2000色無塗装
通気見切(高耐食仕様)
城東テクノ¥34,980税込¥38,4781ケース(12本)5日以内出荷から10日以内出荷壁体内通気の上部出口に。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322長さ(mm)2730
通気見切(高耐食仕様 湿式外壁用)
城東テクノ¥34,980税込¥38,4781ケース(12本)5日以内出荷湿式外壁に対応。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322長さ(mm)2730
笠木換気材
城東テクノ¥19,980税込¥21,9781ケース(6本)5日以内出荷バルコニー・パラペットの外壁通気に。 シーリングレスで省施工を実現! 外装材施工後にEPDM発泡体を外壁天面に押し付けるように施工することで、シーリングレス省施工を実現。コストダウンにも繋がります。 優れた雨仕舞を実現。こだわりの独自形状! 2枚の水返しに加え、換気材内部に傾斜を付けた独自形状。 雨水が浸入しても外部にしっかり排水させます。また、外装材と面一で納まるスリムな形状のため、立木の幅を最小限にできます。 役物をラインアップしているので、施工も簡単! 役物を本体に差し込むだけの省施工。気になるコーナー部も簡単に雨仕舞できます。 へこみに強く施工時も安心! 天面の板金が二重になっているので、製品取り付け後に現場で踏まれてもへこみにくい形状です。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)・JIS G3322 EPDM(発泡体)長さ(mm)1820厚さ(mm)0.35色ブラック






























![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)