絞り込み
ブランド
  • ホーコス(8)
  • SPG(サヌキ)(4)
  • ダイケン(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
  • フクビ化学(2)
  • dialon(ダイアロン)(2)
  • アウス(1)
  • ナカ工業(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 吉川化成(1)
  • フカガワ(1)
材質
  • アルミ(11)
  • スチール(1)
  • ステンレス(10)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
開口寸法(mm)
  • 300×300
  • 150×150(5)
  • 200×200(11)
  • 250×250(12)
  • 303×303(17)
  • 303×606(7)
  • 350×350(14)
  • 400×400(13)
  • 410×560(15)
  • 417×652(7)
  • 450×450(47)
  • 450×600(9)
  • 454×454(23)
  • 455×455(6)
  • 457×457(7)
  • 460×460(8)
  • 500×500(14)
  • 600×600(31)
  • 606×606(120)
  • その他(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁点検口 ダイケン壁点検口ダイケン(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)天井点検口 支持金具仕様SPG(サヌキ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
ホーム壁点検口 ダイケンホーム壁点検口ダイケン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から11日以内出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ点検口(亜鉛鉄板製)フカガワ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
モルタル用フロアーハッチ ホーコスモルタル用フロアーハッチホーコス(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
PM目地天井点検口 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)PM目地天井点検口 吊り金具仕様SPG(サヌキ)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から3日以内出荷
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用材質アルミ製仕様目地専用タイプシルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
アルミ天井点検口(支持金具仕様) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミ天井点検口(支持金具仕様)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内専用のアルミ製天井点検口です。 規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)気密天井点検口 支持金具仕様SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から4日以内出荷
不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
モルタル用フロアーハッチ ホーコスモルタル用フロアーハッチホーコス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ ホーコスPタイル用フロアーハッチホーコス(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)ホーコス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
ウォールハッチWHA ナカ工業ウォールハッチWHAナカ工業
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
天井壁点検口 厚み12.5mmタイプ 5枚入り dialon(ダイアロン)天井壁点検口 厚み12.5mmタイプ 5枚入りdialon(ダイアロン)
9,698税込10,668
1セット(5枚)
3日以内出荷
開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。 樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。
材質塩化ビニール
天井壁点検口 厚み9.5mmタイプ 5枚入り dialon(ダイアロン)天井壁点検口 厚み9.5mmタイプ 5枚入りdialon(ダイアロン)
8,498税込9,348
1セット(5枚)
3日以内出荷
開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。 樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。
材質塩化ビニール
1枠タイプ 壁点検口 ダイケン1枠タイプ 壁点検口ダイケン
2,098税込2,308
1台
10日以内出荷
専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)ホーコス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
メーター点検口(カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質鋼板1.6mm仕上錆止め(グレー)
アルミ枠 床下点検口 300角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 300角タイプ吉川化成
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)300×300材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本適合板厚(mm)15
メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
メーター点検口(埋込ハンドル) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(埋込ハンドル)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
埋込ハンドルタイプ専用キーが付属しております。
仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
フロアーハッチ アルミ製・モルタル用 アウスフロアーハッチ アルミ製・モルタル用アウス
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
寸法H(mm)51寸法D(mm)39
点検口枠 T-125N フクビ化学点検口枠 T-125Nフクビ化学
48,980税込53,878
1箱(25台)
3日以内出荷
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
開口寸法(mm)300×300寸法(mm)250×250オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
点検口枠 T-095N フクビ化学点検口枠 T-095Nフクビ化学
44,980税込49,478
1箱(25台)
3日以内出荷
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
開口寸法(mm)300×300寸法(mm)250×250オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
KCH-Ⅱ天井点検口300H型 APLUS(クマモト)KCH-Ⅱ天井点検口300H型APLUS(クマモト)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
呼び寸法(mm)(ハッチ)300×300材質A6063S-T5種別ワンタッチ式寸法(mm)(天井内蔵切欠寸法)272×272ホワイト天井施工開口寸法(mm)303×303
建物管理・メンテナンス