絞り込み
ブランド
  • ナカ工業(11)
  • ダイケン(7)
  • JAPPY(3)
  • ACE(エース)(1)
  • SPG(サヌキ)(1)
材質
  • アルミ(20)
開口寸法(mm)
  • 454×454
  • 150×150(5)
  • 200×200(11)
  • 250×250(12)
  • 300×300(28)
  • 303×303(17)
  • 303×606(7)
  • 350×350(14)
  • 400×400(13)
  • 410×560(15)
  • 417×652(7)
  • 450×450(47)
  • 450×600(9)
  • 455×455(6)
  • 457×457(7)
  • 460×460(8)
  • 500×500(14)
  • 600×600(31)
  • 606×606(120)
  • その他(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から10日以内出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
天井点検口 ナカ工業天井点検口ナカ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
簡単取付の天井ハッチです。
サイズ454×454材質/仕上アルミ/アルマイト天井施工開口寸法(mm)456×456内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース)天井点検口(スタンダードタイプ)ACE(エース)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
天井点検口(気密タイプ) ダイケン天井点検口(気密タイプ)ダイケン(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から11日以内出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。枠材外額縁・内額縁付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5
天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) ナカ工業天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)ナカ工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ取扱説明書(1.26MB)
壁点検口 1額タイプ ホワイト ダイケン壁点検口 1額タイプ ホワイトダイケン(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
PM目地天井点検口 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)PM目地天井点検口 吊り金具仕様SPG(サヌキ)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から3日以内出荷
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用材質アルミ製仕様目地専用タイプシルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
天井点検口 デラックスタイプ ダイケン天井点検口 デラックスタイプダイケン
6,298税込6,928
1台
当日出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454材質(内枠、外枠)A6063S-T5ブラック呼び寸法45付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプナカ工業
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプナカ工業(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡナカ工業
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理設置場所天井
天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン天井点検口(デラックスタイプ)ダイケン(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34付属品ボード押え×4、ハンガー×4錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプナカ工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ) ナカ工業天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ)ナカ工業
7,898税込8,688
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具取扱説明書(0.25MB)
天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプナカ工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプ ダイケン天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプダイケン
9,898税込10,888
1台
当日出荷から89日以内出荷
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。セット内容ハンガー:4個材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)シルバー高さ(mm)45
天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡナカ工業
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具取扱説明書(0.25MB)
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプナカ工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業ウォールWHT(気密壁点検口)ナカ工業
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)取扱説明書(0.43MB)
天井点検口 450普及タイプ JAPPY天井点検口 450普及タイプJAPPY
16,980税込18,678
1箱(10台)
翌日出荷
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
寸法(mm)451×31シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
天井点検口気密タイプ JAPPY天井点検口気密タイプJAPPY
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
省エネ基準に適した気密性 気密材により冷暖房効率と遮音性アップ
用途天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます。寸法(mm)□300×H31シルバー開口寸法(mm)□454内枠ボード材切断寸法(mm)□410
天井点検口 JAPPY天井点検口JAPPY
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます スピード施工タイプで施工時間を大幅に短縮 目地に隙間がなくチリやほこりが落ちにくい構造 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
建物管理・メンテナンス