絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • モノタロウ(2)
  • 吉川化成(112)
  • ダイケン(89)
  • ACE(エース)(54)
  • 城東テクノ(51)
  • フクビ化学(24)
  • 第一機材(24)
  • ナカ工業(23)
  • SPG(サヌキ)(19)
  • BXカネシン(16)
  • S・DC(14)
  • NASTA(ナスタ)(13)
  • Bulls(ブルズ)(13)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
  • ホーコス(10)
  • 淀川建材工業(9)
  • HOJO(8)
  • FAKRO(8)
  • エスコ(7)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
開口寸法(mm)
  • 300×300(3)
  • 400×400(3)
  • 450×450(3)
  • その他(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用・ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1台
5日以内出荷
後付タイプ滑止めローレット加工付
仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
メーター点検口(カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質鋼板1.6mm仕上錆止め(グレー)
メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
タラップ(アングル型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(アングル型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
後付タイプ
仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
埋込タイプ
仕上磨き
タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タラップ(後付用)ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
タラップ(アングル型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(アングル型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
後付タイプ
仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
後付型掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型材質ステンレス鋼板(SUS304)仕上磨き
手摺付マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)手摺付マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
手摺付後付型 ガスダンパー付手摺付で安全に昇降ができます。ストッパーにダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様手摺付 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約25.0開口寸法(mm)600×600仕上磨き外枠寸法(mm)1000×1000
角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3仕上ヘアライン
丸型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様丸型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3質量(kg)約13.5高さ(mm)100外枠径(mm)826仕上ヘアライン
角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
開口750角タイプ後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付材質ステンレス(SUS304)2.0mm質量(kg)約32.0開口寸法(mm)750×750仕上磨き取付ピッチ(mm)500外枠寸法(mm)1150×1150
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(樹脂タイル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
メーター点検口(埋込ハンドル) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(埋込ハンドル)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
埋込ハンドルタイプ専用キーが付属しております。
仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
埋込タイプ滑止めローレット加工付
仕様ローレット加工仕上磨き
可動ハシゴ用掛金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)可動ハシゴ用掛金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様掛金具材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2寸法H(mm)185寸法W(mm)300仕上磨き
タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
仕様ローレット加工材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
滑止めローレット加工付横滑り防止タイプ
仕様ローレット加工・日本下水道事業団型材質ステンレス丸鋼(SUS304)質量(kg)約3.5径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)300寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約2.9径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)200仕上磨き
タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
横滑り防止タイプです。
材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕様モルタル充填用・アルミタイプ材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t仕上アルマイト処理
フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
建物管理・メンテナンス