絞り込み
ブランド
開口寸法(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
597件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメニティステップ(オールステン) フレックスシステムアメニティステップ(オールステン)フレックスシステム
73,980税込81,378
1箱(5本)
5日以内出荷
コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等材質芯材:SUS304、アンカー部:SUS304寸法H(mm)260寸法P(mm)273寸法H1(mm)180寸法H2(mm)80寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25寸法Φ3(mm)27
アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用 法山本店アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用法山本店
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用適合車種乗用車
アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用 法山本店アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用法山本店
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用適合車種歩道用
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプナカ工業
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口取手インサート式 治具仕様磁器タイル仕上用取扱説明書(0.32MB)
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGSタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGSタイプナカ工業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取扱説明書(0.18MB)
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプナカ工業
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手回転式取扱説明書(0.18MB)
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品 ACE(エース)アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品ACE(エース)
1,698税込1,868
1袋
3日以内出荷
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
アルミASタラップ 補助タラップ ACE(エース)アルミASタラップ 補助タラップACE(エース)
29,980税込32,978
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
アルミASタラップ 昇降禁止板 ACE(エース)アルミASタラップ 昇降禁止板ACE(エース)
55,980税込61,578
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品SUSピアスビス4×13:18本
アルミASタラップ 中間ジョイント ACE(エース)アルミASタラップ 中間ジョイントACE(エース)
1,898税込2,088
1組
4日以内出荷
アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
アルミASタラップ トーボード ACE(エース)アルミASタラップ トーボードACE(エース)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミASタラップのトーボードです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
ブルズ アルミ天井はしご Bulls(ブルズ)ブルズ アルミ天井はしごBulls(ブルズ)
71,980税込79,178
1セット
22日以内出荷
天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。 改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。 はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm)(天井)2100~2300開口寸法(mm)700×1200外形寸法(mm)(施工後)712×1212×370角度(°)(のぼり)62~72許容荷重(kg)150材質(点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
アングル付ステンタラップ 養生タイプ 裏止めプレートのみ 淀川建材工業アングル付ステンタラップ 養生タイプ 裏止めプレートのみ淀川建材工業
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ヘアライン仕上単重0.8kg寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×50×350
プレート付ステンタラップ用 押さえ板 淀川建材工業プレート付ステンタラップ用 押さえ板淀川建材工業
2,998税込3,298特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
表面処理400#研磨
建設・国土交通省型タラップ(ローレット) 淀川建材工業建設・国土交通省型タラップ(ローレット)淀川建材工業
8,798税込9,678
1本
5日以内出荷
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング400#研磨程度寸法(Φmm)22
建設・国土交通省型タラップ 淀川建材工業建設・国土交通省型タラップ淀川建材工業
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング400#研磨程度寸法(Φmm)22
打込型ステンタラップ(ローレット) 淀川建材工業打込型ステンタラップ(ローレット)淀川建材工業
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング200#研磨程度
打込型ステンタラップ 淀川建材工業打込型ステンタラップ淀川建材工業
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング200#研磨程度
天井点検口 細額縁タイプ ダイケン天井点検口 細額縁タイプダイケン
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。 内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5シルバー付属品ハンガー×4
ロフトはしご 伸縮 手摺あり 1段残り高い Bulls(ブルズ)ロフトはしご 伸縮 手摺あり 1段残り高いBulls(ブルズ)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
オフホワイト材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット踏ざん間隔(mm)325奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納B:68~75タイプ手摺有
ロフトはしご 伸縮 手摺なし Bulls(ブルズ)ロフトはしご 伸縮 手摺なしBulls(ブルズ)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
シルバー材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット踏ざん間隔(mm)315奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納B:68~75タイプ手摺無
ロフトはしご 伸縮 手摺あり 支柱パイプ部分:シルバー、踏ざん部分:オフホワイト Bulls(ブルズ)ロフトはしご 伸縮 手摺あり 支柱パイプ部分:シルバー、踏ざん部分:オフホワイトBulls(ブルズ)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
シルバー・オフホワイト材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納B:68~75タイプ手摺有
ロフトはしご 固定 一段伸縮タイプ Bulls(ブルズ)ロフトはしご 固定 一段伸縮タイプBulls(ブルズ)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
着脱無用! 引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納! 転倒の心配なし。
ホワイト材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット寸法B(mm)50~120奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納:68~75
高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ 城東テクノ高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ城東テクノ
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)240×240切断寸法(mm)壁面材:203×203
高気密型壁点検口 高断熱タイプ 城東テクノ高気密型壁点検口 高断熱タイプ城東テクノ
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PS、断熱蓋:PS点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリータイプ丁番熱貫流率(W/m2・K)3.6
高気密・高断熱型天井点検口 城東テクノ高気密・高断熱型天井点検口城東テクノ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。 寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口! 断熱枠は樹脂製を採用! 高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー熱貫流率(W/m2・K)0.17以下
高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用 城東テクノ高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用 城東テクノ高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用 城東テクノ高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用城東テクノ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
袋入り断熱材で点検しやすい。
付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)400×600
高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用 城東テクノ高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用城東テクノ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
袋入り断熱材で点検しやすい。
付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)455×455
高気密型天井点検口 在来軸組用  2×4 工法用 城東テクノ高気密型天井点検口 在来軸組用 2×4 工法用城東テクノ
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷
シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイト開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 2×4 工法用 城東テクノ高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 2×4 工法用城東テクノ
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ2コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
床下収納庫用補強ステー(900×600タイプ) 城東テクノ床下収納庫用補強ステー(900×600タイプ)城東テクノ
6,698税込7,368
1ケース(2個)
5日以内出荷
安全面を考慮した補強材。
付属品取付用ビス8本(Φ4×16mm)材質ZAM鋼板
床下収納庫用補強ステー(全品番対応) 城東テクノ床下収納庫用補強ステー(全品番対応)城東テクノ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
安全面を考慮した補強材。
付属品取付用ビス4本(Φ4×16mm)材質ZAM鋼板
床下収納庫用補強ステー(標準型専用) 城東テクノ床下収納庫用補強ステー(標準型専用)城東テクノ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
安全面を考慮した補強材。
材質ZAM鋼板付属品取付用ビス4本(Φ4×16mm)
床下点検口(標準型300×300) 城東テクノ床下点検口(標準型300×300)城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
コンパクトな床下点検口。
開口寸法(mm)床:296×296材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP切断寸法(mm)(フローリング)277×277タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)セット内容点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ
床下点検口(断熱型900×600) 城東テクノ床下点検口(断熱型900×600)城東テクノ
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
点検しやすさと大容量の収納力を実現。
適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内蓋2コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET、【断熱中桟】PP+アルミ+断熱材PS+PE発泡体、【中桟受ブロック】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:560×820熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
床下点検口(断熱型450×600) 城東テクノ床下点検口(断熱型450×600)城東テクノ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532
床下点検口(標準型600×600) 城東テクノ床下点検口(標準型600×600)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
アルミ製床下昇降ステップ S・DCアルミ製床下昇降ステップS・DC
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現地で切断可能です。ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを通しています。 また、ハシゴ受け金具に対し横ズレが起きにくいため安全です。組合せ例RTH-165G(別売り)の場合は、ステップ角度(70°)と天板開閉角度(約70°)がほぼ同じため、平行に昇降でき安全です。本製品は床下用のみでなく室内でもご使用頂けます。ハシゴ受け金具は、1セット同梱されています。
材質アルミ材ホワイト角度(°)立て掛け:70°許容荷重(N)1176
建物管理・メンテナンス