84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井点検口 モノタロウ

    天井点検口

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
  • 床下点検口 モノタロウ

    床下点検口

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
    材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
  • 天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)

    天井点検口 支持金具仕様

    SPG(サヌキ)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
    用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
  • 壁点検口 ダイケン

    壁点検口

    ダイケン(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
  • 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学

    点検口枠T(neo-V配合)

    フクビ化学(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
    用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビオフホワイト
  • ホーム壁点検口 ダイケン

    ホーム壁点検口

    ダイケン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
    用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
  • 天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)

    ダイケン(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(48件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
    用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
  • アルミ天井点検口 日大工業

    アルミ天井点検口

    日大工業(35件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
    付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4タイプ額縁タイプ
  • 天井点検口 ナカ工業

    天井点検口

    ナカ工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    簡単取付の天井ハッチです。
    サイズ454×454材質/仕上アルミ/アルマイト天井施工開口寸法(mm)456×456内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
  • KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    KYハウスハッチ用の内蓋補強材です
    材質寸法(mm)600角用ホワイト
  • ホーム天井点検口 ダイケン

    ホーム天井点検口

    ダイケン(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
    用途天井用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本ホワイト
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
  • SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ)

    SPG 壁用点検口

    SPG(サヌキ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
    用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。主材質高衝撃ABS樹脂オフホワイト
  • 目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)

    目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様

    SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
    用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
  • 床下点検口 SPG(サヌキ)

    床下点検口

    SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
  • 天井点検口 HOJO

    天井点検口

    HOJO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
    材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース)

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
    用途軽天下地・木下地両用天井点検口
  • 点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ

    点検口(亜鉛鉄板製)

    フカガワ(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
    材質亜鉛鉄板
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
    用途屋内専用のアルミ製天井点検口。枠材外額縁・内額縁付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5
  • 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)

    床下点検口 桟レス

    SPG(サヌキ)(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
  • SPG 天井点検口 支持金具型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SPG 天井点検口 支持金具型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
    材質枠:アルミ/鍵:樹脂付属品支持金具付き
  • 天井点検口 エスコ

    天井点検口

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    450mm角。白色の天井材でメンテナンス頻度の高いところに最適です。スライドロック機構。支持金具×4個付き。
    仕様【内枠ボード仕上げ寸法(フタのサイズ)(mm)】410×410エスコ品番EA997LD-1ホワイト外形寸法(mm)465×465開口寸法(mm)455×455材質(枠)アルミ合金押出形材枠幅(mm)30材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 天井点検口(気密タイプ) ダイケン

    天井点検口(気密タイプ)

    ダイケン(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ

    ダイケン(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
    材質アルミ
  • 床下収納庫(600×600用)深型タイプ 城東テクノ

    床下収納庫(600×600用)深型タイプ

    城東テクノ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    点検口にセットするだけの便利な収納庫。 水抜きキャップ付き
    付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
  • パイプステップ用 キャップ ACE(エース)

    パイプステップ用 キャップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途Φ32用材質塩ビ質量(g)19.8
  • らくらく気密床下点検口 SPG(サヌキ)

    らくらく気密床下点検口

    SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
    用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
  • 塩ビ壁用点検口 日大工業

    塩ビ壁用点検口

    日大工業(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
    開口寸法(mm)225×225付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個適合プラスターボード9.5mm、12.5mmオフホワイト
  • ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン

    ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

    ダイケン(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
  • 床下収納庫(600×600用)浅型タイプ 城東テクノ

    床下収納庫(600×600用)浅型タイプ

    城東テクノ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    点検口にセットするだけの便利な収納庫。
    材質PP寸法(mm)564×564×280アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
  • 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成

    床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型

    吉川化成(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    欠品中
    一般的な床下収納庫600角深型タイプです。 アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。 安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。 床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。 YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)容量(L)約 110(約 110kg)適合板厚(mm)15外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
  • モルタル用フロアーハッチ ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ

    ホーコス(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ SPG(サヌキ)

    プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ

    SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PCOのみ)
    サイズ150角開口寸法(mm)151×151材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ仕様室内用内枠蓋タイプ
  • らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ)

    らくらく床下収納庫(ノックダウン式)

    SPG(サヌキ)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
    用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
  • ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン

    ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

    ダイケン(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
    用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
  • メーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース)

    メーター点検口 ビス止め仕様

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー吊元
  • 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)

    気密天井点検口 支持金具仕様

    SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
    用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
  • 床下点検口取手 ダイケン

    床下点検口取手

    ダイケン(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途HDC型シリーズ用寸法(mm)(穴あけ)18×83長穴外形(mm)25×90
  • ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ)

    ワンタッチ床下点検口

    SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
建物管理・メンテナンス