絞り込み
ブランド
開口寸法(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
597件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品城東テクノ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプシート貼り完成品熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋第一機材
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
大口径マシンハッチ モルタル充填用 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用第一機材
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付 第一機材大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付第一機材
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション仕様南京錠付
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 第一機材大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用第一機材
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型 第一機材大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型第一機材
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 第一機材大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用第一機材
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型第一機材
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン仕様施錠型
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用第一機材
70,980税込78,078
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用 第一機材フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用第一機材
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
アルミ点検口 シルバー NewHikariアルミ点検口 シルバーNewHikari
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。 内枠(ドア部)は脱着自在です。
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606ダイケン
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3619寸法(mm)616.8×616.8×285質量(kg)3.8天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)240
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515ダイケン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3617寸法(mm)410.8×525.8×285質量(kg)2.3天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)240
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515ダイケン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3614寸法(mm)410.8×525.8×205質量(kg)2天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)160
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515ダイケン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3611寸法(mm)410.8×525.8×125質量(kg)1.8天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)80
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 454×454 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 454×454ダイケン
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-3579
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303ダイケン
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3578寸法(mm)313×313×45質量(kg)0.8天井施工開口寸法(mm)303×303内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 606×606ダイケン
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個トラスコ品番849-3553寸法(mm)616×616×30.3質量(kg)1.2天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×606ダイケン
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3562寸法(mm)313×616×45質量(kg)1.3天井施工開口寸法(mm)303×606内枠ボード材切断寸法(mm)256×559
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303ダイケン
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品天井施工開口寸法(mm)303×303
天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606ダイケン
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適材質ステンレス(SUS304)仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3559セット内容ハンガー:4個質量(kg)2.9寸法(縦×横)(mm)617×617天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600 ダイケン床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600ダイケン
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3648セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)質量(kg)10.26外形寸法(mm)600×600×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450 ダイケン床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450ダイケン
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3646セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)質量(kg)6.7外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ ステンレス 600×600 ダイケン床点検口アンダーハッチ ステンレス 600×600ダイケン
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-3647
床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300 ダイケン床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300ダイケン
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3644セット内容目地用スペーサー:4(個)外形寸法(mm)300×300×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプダイケン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプダイケン
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×54有効開口(mm)540×540適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無ダイケン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠ダイケン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3626セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本寸法(mm)476×476×41有効開口(mm)384×384適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプダイケン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3657セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×66質量(kg)6.5有効開口(mm)344×344適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無ダイケン
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3641セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本寸法(mm)450×450×50有効開口(mm)404×404適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル付 ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル付ダイケン
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-3640
床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプダイケン
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケンホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズダイケン
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバートラスコ品番849-3684セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)有効開口(mm)555×555蓋材切断寸法(mm)572×572適合厚さ(mm)12
ホーム床点検口 300×300 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケンホーム床点検口 300×300 12mmフローリング用 ブロンズダイケン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-3682
フロア換気口 防虫網付 200×900 ダイケンフロア換気口 防虫網付 200×900ダイケン
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用開口寸法(mm)160×860材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)トラスコ品番849-3527セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)1.8開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
フロア換気口 防虫網付 200×600 ダイケンフロア換気口 防虫網付 200×600ダイケン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用開口寸法(mm)160×560材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)トラスコ品番849-3526セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.2開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
フロア換気口 防虫網付 200×300 ダイケンフロア換気口 防虫網付 200×300ダイケン
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用開口寸法(mm)160×260材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)トラスコ品番849-3525セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.6開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
建物管理・メンテナンス