絞り込み
ブランド
開口寸法(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
597件中 561597
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900 ダイケンフロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900ダイケン
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用開口寸法(mm)160×860材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニールトラスコ品番849-3530セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)2.1開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600 ダイケンフロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600ダイケン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用開口寸法(mm)160×560材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニールトラスコ品番849-3529セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.4開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300 ダイケンフロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300ダイケン
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用開口寸法(mm)160×260材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニールトラスコ品番849-3528セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.7開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900 ダイケンフロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900ダイケン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番849-3762セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)3.2ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)615
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600 ダイケンフロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600ダイケン
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番849-3761セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個寸法(mm)200×600×15質量(kg)2.1ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)406
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500 ダイケンフロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500ダイケン
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用材質(本体)ステンレス(SUS304)セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個寸法(mm)200×500×15適合厚さ(mm)15または18
■HDE60B用金属補強バー ダイケン■HDE60B用金属補強バーダイケン
999税込1,099
1本
5日以内出荷
適合本体HDE60B
アルミ小屋裏点検口 BXカネシンアルミ小屋裏点検口BXカネシン(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。材質アルミニウム付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本シルバー
床下収納庫 気密・600型・浅型 吉川化成床下収納庫 気密・600型・浅型吉川化成
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×2寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70対応板厚(mm)15
床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型 吉川化成床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型吉川化成
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約140対応板厚(mm)15
床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型 吉川化成床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型吉川化成
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔付材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約220対応板厚(mm)15
床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 吉川化成床下収納庫 一般2階用・600型・浅型吉川化成
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様通気孔なし高さ(mm)325材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)ホーコス
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
用途軽荷重用材質SUS304
天蓋角型大 穴開 APLUS(クマモト)天蓋角型大 穴開APLUS(クマモト)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
種別先付材質SUS304扉開閉方式ダンパー式外径(mm)1000×1000内径(mm)600×600
STタラップ ローレットなし APLUS(クマモト)STタラップ ローレットなしAPLUS(クマモト)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
仕上バフ研磨#400材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ点検カバー APLUS(クマモト)アルミ点検カバーAPLUS(クマモト)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KCH-Ⅱ天井点検口300H型 APLUS(クマモト)KCH-Ⅱ天井点検口300H型APLUS(クマモト)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
呼び寸法(mm)(ハッチ)300×300材質A6063S-T5種別ワンタッチ式寸法(mm)(天井内蔵切欠寸法)272×272ホワイト天井施工開口寸法(mm)303×303
ALステップ用安全ガードのみ ACE(エース)ALステップ用安全ガードのみACE(エース)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
後付 ユニット二分割式
材質アルミ寸法(mm)1800×675質量(kg)9仕上アルマイトシルバー取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
ALステップ ALC用押え板 ACE(エース)ALステップ ALC用押え板ACE(エース)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)6×50×530質量(kg)1.5仕上ヘアーライン
ALステップ キャップのみ ACE(エース)ALステップ キャップのみACE(エース)
2,398税込2,638
1組
3日以内出荷
材質ゴム寸法(mm)80×62×31.5質量(kg)0.3仕上
KUステップ27用安全ガードのみ ACE(エース)KUステップ27用安全ガードのみACE(エース)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
KUステップ27専用の落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質SUS304寸法(mm)3000×700仕上ヘアーライン
KUステップ27 BK式 ACE(エース)KUステップ27 BK式ACE(エース)
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
パイプステップ ブラケットのみ ACE(エース)パイプステップ ブラケットのみACE(エース)
3,998税込4,398
1組
3日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
パイプステップ ACE(エース)パイプステップACE(エース)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
PSステップ ブラケットのみ ACE(エース)PSステップ ブラケットのみACE(エース)
6,798税込7,478
1組
3日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
タラップ押さえ板 ACE(エース)タラップ押さえ板ACE(エース)
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
材質SUS304仕上FB/ヘアーライン
ローレット93Aタラップ ACE(エース)ローレット93AタラップACE(エース)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
仕様ローレット加工材質SUS304質量(kg)3.4寸法(Φmm)22仕上ピーリング
角型屋根マンホール1型 600角 ACE(エース)角型屋根マンホール1型 600角ACE(エース)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)20内寸法(mm)600仕上研磨外寸法(mm)1000
SUS角型屋根マンホールE型 ACE(エース)SUS角型屋根マンホールE型ACE(エース)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
スプリングダンバーにより安全に開閉できます。 枠の四方にパッキンがついています。
材質SUS304質量(kg)20内寸法(mm)600仕上研磨外寸法(mm)845
点検口用バネ無丁番 APLUS(クマモト)点検口用バネ無丁番APLUS(クマモト)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
材質(本体)SPHC-P
高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱0.26型)城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱0.26型)城東テクノ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
ブラックブラウン
高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱0.26型)城東テクノ
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
アルミASタラップ 角ボルトセット ACE(エース)アルミASタラップ 角ボルトセットACE(エース)
749税込824
1セット
3日以内出荷
アルミASタラップ用、角ボルトのセットです。
アルミASタラップ ALC裏板セット ACE(エース)アルミASタラップ ALC裏板セットACE(エース)
5,298税込5,828
1組
3日以内出荷
アルミASタラップのALC用裏板セットです。
壁用点検口枠 ACE(エース)壁用点検口枠ACE(エース)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
SPG気密 床下収納庫 FCK606B部品 SPG(サヌキ)SPG気密 床下収納庫 FCK606B部品SPG(サヌキ)
559税込615
1個
3日以内出荷
適合FCK606B
建物管理・メンテナンス