絞り込み
ブランド
開口寸法(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
597件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミASタラップ 取付ブラケット ACE(エース)アルミASタラップ 取付ブラケットACE(エース)
7,298税込8,028
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
アングル付ステンタラップ 養生タイプ 淀川建材工業アングル付ステンタラップ 養生タイプ淀川建材工業
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ヘアライン仕上寸法(Φmm)16寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350
打込型 ステンタラップ 淀川建材工業打込型 ステンタラップ淀川建材工業
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング200#研磨程度
ロフトはしご 伸縮 手摺あり Bulls(ブルズ)ロフトはしご 伸縮 手摺ありBulls(ブルズ)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
オフホワイト材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット踏ざん間隔(mm)315奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納B:68~75タイプ手摺有
ロフトはしご 固定 Bulls(ブルズ)ロフトはしご 固定Bulls(ブルズ)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×2セット寸法B(mm)50~120収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納:68~75
高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用 城東テクノ高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用城東テクノ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー
キソ点検口(後付けタイプ) 城東テクノキソ点検口(後付けタイプ)城東テクノ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
基礎打設後に取り付け可能なので施工タイミングを選べます。
材質蓋:EPS(発泡ポリスチレン)、樹脂枠:ABS寸法(mm)183×430×700ホワイト開口寸法(mm)人通口:W530×H290適合幅(mm)基礎幅:120~150適合高さ(mm)基礎高さ:330~400熱貫流率(W/m2・K)0.76熱抵抗値(m2K/W)1.31
床下収納庫(900×600用)深型タイプ 城東テクノ床下収納庫(900×600用)深型タイプ城東テクノ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)484×743.5×342.5アイボリー容量(L)100耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
床下点検口(標準型900×600) 城東テクノ床下点検口(標準型900×600)城東テクノ
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
点検しやすさと大容量の収納力を実現。
開口寸法(mm)床:560×820材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、【中桟】PP+アルミ、【中桟ブロック】PP切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3
床下点検口(断熱型600×600) 城東テクノ床下点検口(断熱型600×600)城東テクノ
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
床下点検口(標準型450×600) 城東テクノ床下点検口(標準型450×600)城東テクノ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560切断寸法(mm)(フローリング)382×532
床下開口ハッチ1200タイプ S・DC床下開口ハッチ1200タイプS・DC
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)12ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1185×620×94開口寸法(mm)1173×608内装プリント合板(白)材質(枠)アルミ
床下開口ハッチ600タイプ S・DC床下開口ハッチ600タイプS・DC
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
床下開口ハッチ汎用タイプです。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)7ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×94開口寸法(mm)608×608内装プリント合板(白)材質(枠)アルミ
床下収納 標準タイプ TOSTEM(LIXIL)床下収納 標準タイプTOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
床下点検口としても利用できる、便利な床下収納です。キッチン、パントリーの保管庫としておすすめです。
465x465x30mm 天井点検口(シルバー) エスコ465x465x30mm 天井点検口(シルバー)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質外枠・内枠:アルミ合金押出形材 金具:溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)465×465枠幅(mm)30
吊り金具(深型本体用) 吉川化成吊り金具(深型本体用)吉川化成
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
深型本体用の吊り金具です。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品取付ビス×2本材質SGCCタイプ深型用
樹脂枠点検口用600型薄型本体(600×600用)高さ160mm 吉川化成樹脂枠点検口用600型薄型本体(600×600用)高さ160mm吉川化成
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
樹脂枠点検口用600型薄型の床下収納庫箱本体のみです。 SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様抗菌(SIAA)付属品仕切り板材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564×高さ160タイプ薄型容量(L)35(35kg)色調ホワイト通気孔なし
樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm 吉川化成樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm吉川化成
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
樹脂枠点検口用600型浅型の床下収納庫箱本体のみです。 SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様抗菌(SIAA)付属品仕切り板材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564×高さ280タイプ浅型容量(L)70(70kg)色調ホワイト通気孔なし
天井点検口 JAPPY天井点検口JAPPY
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます スピード施工タイプで施工時間を大幅に短縮 目地に隙間がなくチリやほこりが落ちにくい構造 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2mmに対応)熱貫流率(W/m2・K)0.34
高気密型床下点検口(高断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) シート貼り完成品城東テクノ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)タイプシート貼り完成品熱貫流率(W/m2・K)0.34
アメニティパテ フレックスシステムアメニティパテフレックスシステム
18,980税込20,878
1箱(5セット)
当日出荷
1.【下地処理】下地表面(接着部位)の脆弱層、レイタンス、錆、ゴミ、汚れ、油分、ドリルの粉等を除去してください。(正常な接着強度が得られなくなります。) 2.【樹脂の混合】アメニティパテの主剤・硬化剤を定められた配合比(1:1)で計量し、ゴム手袋を使用して、少量の水を手袋につけ、 粘土を練るように均一なグレー色になるまで充分に練り混ぜてください。練り混ぜる際に水をつけすぎると作業性が悪くなる場合がありますので、十分に注意してください。 3.【施工】可使時間内(30分:20℃)に接着部位に圧着してください。
質量(g)1セット500(主剤:250、硬化剤:250)深さ(mm)(使用目安)100で3本分適合ドリル径(mm)(使用目安)30
らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ)らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) 浅型SPG(サヌキ)
9,598税込10,558
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ)らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式)SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷から4日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
点検口(ボンデ)Sタイプ(ダクト型) フカガワ点検口(ボンデ)Sタイプ(ダクト型)フカガワ
6,698税込7,368
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。
壁点検口 UNION(ユニオン)壁点検口UNION(ユニオン)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
材質スチール仕様簡易錠付高さ(mm)55.4仕上ポーラルホワイトペイント
床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型 ダイケン床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型ダイケン
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4タイプ気密・断熱収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)70蓋材切断寸法586
床下収納庫 気密タイプ 深型 ダイケン床下収納庫 気密タイプ 深型ダイケン
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1タイプ気密収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
アルミ枠 床下点検口 600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 600角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)【TKスペーサー仕様】吉川化成
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。 下階への騒音にも配慮、樹脂コーナー仕様でコーナー部の安全性を向上させました。 350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)606×606材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個容量(L)約40(約40kg)適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)460×460×高さ182.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】吉川化成
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約70(約70kg)適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】吉川化成
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本材質(本体)ABS外形寸法(mm)460×460×高さ298.5容量(L)約33(約33kg)適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】吉川化成
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、仕切板×1枚、D固定具×1セット材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約80(約80kg)適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ吉川化成
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15
壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)フクビ化学
38,980税込42,878
1箱(10台)
3日以内出荷
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
天井アルミ気密点検口枠Y450 フクビ化学天井アルミ気密点検口枠Y450フクビ化学(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。 枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。 アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。 室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品城東テクノ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプシート貼り完成品
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606ダイケン
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3616寸法(mm)616.8×616.8×205天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)160
建物管理・メンテナンス