絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タオルバー 9.5丸 ACE(エース)

    タオルバー 9.5丸

    ACE(エース)(16件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨
  • タオルバー 13丸 ACE(エース)

    タオルバー 13丸

    ACE(エース)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
  • ステンレスバー ヘアライン NewHikari

    ステンレスバー ヘアライン

    NewHikari(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。
    用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに材質ステンレス SUS304シルバー仕上ヘアライン付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • Y型丸座付スライドチャンネル ビス APLUS(クマモト)

    Y型丸座付スライドチャンネル ビス

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
    付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
  • 飲み残し投入口ホース LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口ホース

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
    用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
  • タオルバー 16丸 ACE(エース)

    タオルバー 16丸

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
  • タオルバー 16角 ACE(エース)

    タオルバー 16角

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
  • ステンレスタオルバー NewHikari

    ステンレスタオルバー

    NewHikari(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。サビに強いステンレス製パイプを使用。カットして長さ調整可能。
    用途洗面所やトイレなどに。付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄耐荷重(kg)約2
  • DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]

    DE-890TB タオルバー denew

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    デザイン性の高いタオルバー。 洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。
    材質亜鉛奥行(mm)65高さ(mm)26取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
  • アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]

    アジャスト自在サポート

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
    材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、33~42、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
  • タオルハンガー 八幡ねじ

    タオルハンガー

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインで使う場所を選びません。アンティークな雰囲気でインテリアとしての使用にも最適です。
    用途タオルを掛けたり、物を吊るしたり、ストッパーがわりにしたりと様々な用途で使用できます。
  • タオルリング 河淳

    タオルリング

    河淳
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト、アルミ、ABS樹脂仕上クローム耐荷重N(kgf)49(5)
  • T型サポート HOJO

    T型サポート

    HOJO
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物]

    ホームタオル掛け

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
    材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛高さ(mm)39奥行(mm)55仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • タオルバー bano BEST(ベスト)[金物]

    タオルバー bano

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高級感のあるタオル掛け。 キッチンや洗面所での使用に最適です。
    高さ(mm)15奥行(mm)55取付ねじなべタッピンネジ4×50mm
  • カウンタートップクズ投入口 RELIANCE(リラインス)

    カウンタートップクズ投入口

    RELIANCE(リラインス)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
    用途屑入れ仕様フタ付厚さ(mm)41.5材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
  • Y型丸座付スライドチャンネル HOJO

    Y型丸座付スライドチャンネル

    HOJO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • T型丸座付 自在サポート ビス穴 APLUS(クマモト)

    T型丸座付 自在サポート ビス穴

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
    用途トイレブース下部を支持する金物です。付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
  • タオルバー NewHikari

    タオルバー

    NewHikari
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ビジネスホテルや公共施設などにも採用される標準タイプのタオルバーです。
    寸法(mm)400ホワイト耐荷重(kg)3
  • フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。
    用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガーその他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
  • 角型タオル掛け BEST(ベスト)[金物]

    角型タオル掛け

    BEST(ベスト)[金物]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    651Nタオル掛けの後継品
    用途キッチンや洗面所に取り付ける角型のタオル掛け。付属品皿木ネジ3.8×32mm材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛仕上パイプ:鏡面、受金具:クロームメッキ
  • ステンレス鋼製 飲み残し投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 飲み残し投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛 14-7050-02型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
    シリーズd lineシリーズ付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地仕上ヘアライン仕上
  • フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    かけるだけで簡単設置!キッチンの引き出しや扉に引っ掛けてタオルや布巾、雑貨を収納できます。小物収納に便利なフック付き。
    用途キッチン シンク下 扉 引き出し 戸棚 タオルバー タオルハンガー タオル掛け材質パイプ/ステンレス(SUS304)(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、金具/亜鉛鉄版、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行7.5×高さ10、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
  • カウンタートップクズ投入口(フタなし) RELIANCE(リラインス)

    カウンタートップクズ投入口(フタなし)

    RELIANCE(リラインス)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
    用途屑入れ仕様フタなし厚さ(mm)34材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
  • スタイリッシュ マルチショートバーS ハイロジック

    スタイリッシュ マルチショートバーS

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください! 取付ビス入り。
    サイズSサイズ材質耐荷重(kg)約5
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    奥行が広い四角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。 分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
  • タオルハンガー アトムリビンテック

    タオルハンガー

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。 バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
    材質(受座)亜鉛合金、(バー)鋼仕上クロームメッキ
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)

    強制換気用フード(網付き)

    真田化鋼(S・ROSE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    樹脂製の強制換気用フードです。
    用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
  • 角型レジスター 真田化鋼(S・ROSE)

    角型レジスター

    真田化鋼(S・ROSE)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    樹脂製の角型レジスターです。
    用途自然給気用室内換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂ホワイトグレー
  • タオルレール ハイロジック

    タオルレール

    ハイロジック
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
  • スタイリッシュ マルチショートバーM ハイロジック

    スタイリッシュ マルチショートバーM

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください! 取付ビス入り。
    材質サイズMサイズ耐荷重(kg)約5
  • 飲み残し投入口用金網 LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口用金網

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1セット
    欠品中
    飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取り付けベースにボール状のデザインが施されたエレガントでレトロなアンティーク調の真鍮製タオル掛けです。 少し小ぶりなデザインなので、狭いスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約3
  • 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。 分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
サニタリー商品