絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 浜国(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(20)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- UNION(ユニオン)(10)
- SUGICO(スギコ)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- シロクマ(3)
- アトムリビンテック(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- HOJO(2)
- 満点商会(1)
- SYS(シブタニ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
飲み残し投入口ホース
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
ステンレス鋼製 飲み残し投入口
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
飲み残し投入口用金網
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
自動開閉 屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。色グレー質量(g)1000使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型
LAMP(スガツネ工業)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上タイプ深いタイプ寸法A(mm)36
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個欠品中ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。色グレー質量(g)560使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。色グレー質量(g)1486使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
d line スペアペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)質量(g)43備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上
d line ペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)質量(g)43備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上
ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1950仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ロールペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したロールペーパーホルダーです。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×35プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅質量(g)1310耐荷重(N)50
ロールペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅質量(g)960耐荷重(N)50
ステンレス鋼製 ロールペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L 仕上
パネルホルダーフロア用 SA-94型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷アジャスター機能付で高さ調節ができます(調節代22.5 mm)。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。アジャスター部はステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込む方法です。付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、亜鉛合金/サテン、サチライトクロームめっき適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
パネルホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
スペーサー UA-44型
LAMP(スガツネ工業)¥45税込¥501個4日以内出荷パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16材質ポリアミド色ブラック
スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。付属品六角棒スパナ(非常解錠用)材質ABS樹脂色ブラック
ランプ印 ステンレス鋼製 連動式屑入投入口 AZ-DD310型
LAMP(スガツネ工業)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。このため、片側の扉を保持していれば手などを挟む心配がなく、安心してご使用いただけます。フタは左右開きのため、トレー上にあるゴミを投入する場合トレーが挟まることなく楽に処理できます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)2000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-26
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラックシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製フォーセット
LAMP(スガツネ工業)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
HEWI 棚受 477-03-510型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷本体にスロット4本、未使用スロットカバー3ヶ付きです。その他のカラーもあります。付属品アンカープラグΦ8×40材質ポリアミドシリーズHEWIシリーズ適合ガラス厚(mm)8適合ガラス奥行(mm)115
HEWI 石鹸受 477-02-200型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。突起付きです。材質ポリアミドシリーズHEWIシリーズ
HEWI 小物入 802-03-200型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷Φ33mm手すりに取り付けるタイプです。内側は滑り止めが付き、水がたまらないデザインです。簡単に外れない構造になっています。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。材質ポリアミド色ホワイトシリーズHEWIシリーズ
HEWI 汚物入 477-05-100型 壁付タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷手やひざで下部を押して開きます。容器は取り外せます。容量:約6リットル。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。材質ポリアミド容量(L)約6シリーズHEWIシリーズ
HEWI ミラークリップ 477-01-100型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。材質ポリアミドシリーズHEWIシリーズ適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
HEWI トイレブラシ 477-20-100型
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ブラシケースがついています。交換用にブラシヘッドのみもご用意できます。別途お問い合わせください。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
HEWI シート 801-51-200型 リフトアップタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。傾斜角度を変えられます。帯の幅:55 mm。直径:33 mm。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。付属品アンカー
HEWI ガラス板 477-03型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷本体にスロット4本、未使用スロットカバー3ヶ付きです。その他のカラーもあります。付属品アンカープラグΦ8×40材質ガラス厚さ(mm)8色クリアー奥行(mm)115シリーズHEWIシリーズ
d line 石鹸受
LAMP(スガツネ工業)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)470シリーズd lineシリーズ