絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: レール

2,723件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPVリング付きB単車 ダイケンMPVリング付きB単車ダイケン
559税込615
1個
4日以内出荷
ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。材質本体・リング/スチール(ユニクロ)、車/ポリアセタール耐荷重(kg)12(1個吊当り)適合レールMTP20レール吊車単車
マテハン スナップ付き単車 ダイケンマテハン スナップ付き単車ダイケン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3581材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス質量(g)70耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
マテハン リング付き単車 ダイケンマテハン リング付き単車ダイケン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3573材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
トロリーハンガー ダイケントロリーハンガーダイケン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。耐荷重(kg)150(1個吊当り)材質スチール製適合号数4号吊車複車
ステンレスボトムストッパー ダイケンステンレスボトムストッパーダイケン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質ステンレス製
ガイドローラ(ステンレス製) ダイケンガイドローラ(ステンレス製)ダイケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途主に鉄製扉下部に用いる振れ止め。材質ステンレス製
横受二連 ダイケン横受二連ダイケン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ハンガーレールの壁面用取り付け金具で、レールを2本並べて使用。材質スチール製
間仕切落し 岡田装飾金物間仕切落し岡田装飾金物(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)427RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー ステンレス枠 ヨコヅナガイドローラー ステンレス枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
下部のレール1本で済みます。 取付け場所の狭い所に最適。
用途1本レール門扉用仕様ステンレス枠/枠付トラスコ品番342-7528材質(ローラー部)LPプラス使用範囲(mm)(門扉幅)20~75材質(軸)SUS304(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
天井受 ダイケン天井受ダイケン
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質熱間圧延鋼材(SPHC)取付ボルトW5/16"皿ボルト仕様一連用
778 門扉用ガイドローラー BEST(ベスト)[金物]778 門扉用ガイドローラーBEST(ベスト)[金物]
669税込736
1個
10日以内出荷
材質 枠:綱板、ローラー:天然ゴム(黒)扉厚:35~55mm特長:回転部はスプリング・グリス入りで、作動が円滑です。
用途引戸門扉用のガイド仕上クロメート
FR30用直線ジョイント ダイケンFR30用直線ジョイントダイケン
329税込362
1組
4日以内出荷
FR30を直線でつなぐセットです 接続1箇所について1個必要です
セット内容プレート、ボルト、ナット
AJ606木目 TOSOAJ606木目TOSO
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
角型レール形状で、軽くてスムースな走りの車式ランナー採用。長さ調整が自由自在な伸縮レールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューブラケット 共立電機ニューブラケット共立電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
-
材質Q235、SS400表面処理溶融亜鉛めっき
ハンソーレール ハンソーブラケット ダイケンハンソーレール ハンソーブラケットダイケン
18,980税込20,878
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途支柱取付用ブラケットです。材質スチール(三価クロメート)備考上層階・下層階共通使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称ハンソーブラケット取扱説明書(3.62MB)
アシストレール ランナー ダイケンアシストレール ランナーダイケン
9,698税込10,668
1個(1個)
5日以内出荷
物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。
用途レール内を走行するランナーです。命綱と連結しやすい内径Φ20mmのリングサイズを採用。仕様吊り穴径(Φ)(mm):20名称ランナー取扱説明書(1.72MB)
アシストレール ブラケット ダイケンアシストレール ブラケットダイケン
9,498税込10,448
1個(1個)
5日以内出荷
物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。
用途レール取付用のブラケット。直線レールの取付ピッチは2000mm、カーブレールの中央部にも設置が必要です。仕様推奨取付ねじ(別途ご用意ください):M12付属品M10×30六角ボルト2本、Φ3×30波型ピン2個名称ブラケット取扱説明書(1.72MB)
ハンソーレール ストッパー ダイケンハンソーレール ストッパーダイケン
1,398税込1,538
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーの脱落を防止するストッパー。材質スチール(クロメート)・他名称ストッパー取扱説明書(3.62MB)
アシストレール 直線レール ダイケンアシストレール 直線レールダイケン
20,980税込23,078
1本(1本)
5日以内出荷
物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。
用途ランナーが走行する直線アルミレールです。長さ(mm)2000名称直線レール取扱説明書(1.72MB)
ふさかけ Fタイプ TOSOふさかけ FタイプTOSO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品マルサラ全ネジ3.0×16材質亜鉛シルバー種類Fタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×60×21RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ブラックレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物【オーダー】ブラックレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)岡田装飾金物
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
関連資料カタログ(3.63MB) カスタマイズ説明資料(ブラック)(1.12MB)取扱説明書(0.91MB)サービス分類オーダー・加工
ベンダー 片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物ベンダー 片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナータイプ岡田装飾金物
3,198税込3,518
1組
翌々日出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ岡田装飾金物
4,498税込4,948
1組
翌々日出荷
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
ふさかけ ルント TOSOふさかけ ルントTOSO
769税込846
1個
6日以内出荷
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ルント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×29RoHS指令(10物質対応)対応
ふさかけ フォレスタ TOSOふさかけ フォレスタTOSO
749税込824
1個
6日以内出荷
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品ナベ全3.0×25材質【天然木】亜鉛種類フォレスタA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×80×30RoHS指令(10物質対応)対応
【ケース出荷】プラスチックカーテンレール マイン TOSO【ケース出荷】プラスチックカーテンレール マインTOSO
5,998税込6,598
1ケース(10本)
3日以内出荷
耐荷重3kg/塩化ビニール製
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。クリームイエロー取扱説明書(0.69MB)
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネスカーテンアジャスターフック 8個×5袋入フルネス
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。通常アジャスターフックより±10mm可動。(メーカー比)
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)75EX内容1袋(8本)×5パック
ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付友屋
569税込626
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋カットワイヤー(片側ループタイプ)友屋
449税込494
1本
4日以内出荷
先端部分はハンダ付け
種別片ループワイヤー材質ステンレス(SUS304)ワイヤー長さ(m)1.5
フレックスループ(RB-15) アラカワグリップフレックスループ(RB-15)アラカワグリップ
949税込1,044
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤーは製品にセットされています。
用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。材質ステンレス
キャリーレール用ランナー・ストップ・ジョイント・ブラケット 岡田装飾金物キャリーレール用ランナー・ストップ・ジョイント・ブラケット岡田装飾金物
3,598税込3,958
1個
当日出荷
キャリーレールを単管に取り付ける際に使用します。
トラスコ品番394-1401材質スチール品名単管取付用ブラケットL
【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】 岡田装飾金物【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】岡田装飾金物
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
各種D40レールを指定寸法にカットいたします。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。関連資料カタログ(D40ステンレス/アルミ/スチール)(2.21MB) カタログ(D40隙間シートレール)(1.3MB) カタログ(D40ブラック/ホワイト)(2.29MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】 岡田装飾金物【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】岡田装飾金物
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。関連資料カスタマイズ説明資料(D25)(1.02MB) カタログ(1.38MB)サービス分類オーダー・加工
17型カーテンレール用 マグネットランナー フルネス17型カーテンレール用 マグネットランナーフルネス
5,398税込5,938
1箱(20個)
5日以内出荷
汎用性の高い17型カーテンレール用ファーストランナー(20セット)
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量ホワイト入数20セット
17型カーテンレール用 エンドキャップ フルネス17型カーテンレール用 エンドキャップフルネス
3,998税込4,398
1箱(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
汎用性の高い17型カーテンレール用エンドキャップ(100個)
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量入数100
カーテンレール シングルタイプ 1.6~3m(伸縮) ホームテイストカーテンレール シングルタイプ 1.6~3m(伸縮)ホームテイスト
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーでナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージにコーディネートできます!また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×5.7×4、最大:300×5.7×4入数1本
壁付S受 シーソー壁付S受シーソー
129税込142
1個
翌日出荷
角型カーテンレール用部品。
壁付W受 シーソー壁付W受シーソー
199税込219
1個
翌日出荷
角型カーテンレール用部品。
マグネットランナー シーソーマグネットランナーシーソー
259税込285
1組
翌日出荷
角型カーテンレール用部品。片マグネットランナー。
ランナー シーソーランナーシーソー
20税込22
1個
翌日出荷
角型カーテンレール用部品。
ホワイト
レール