絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BEST(ベスト)[金物](42)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TOSO(324)
- TRUSCO(19)
- エスコ(78)
- ケージーパルテック(26)
- シーソー(三扇金属)(31)
- タキヤ(85)
- タチカワブラインド(55)
- ダイケン(362)
- ニッサチェイン(25)
- ハイロジック(99)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
- フェデポリマーブル(69)
- フルネス(44)
- ベルク(18)
- ヤボシ(139)
- 岡田装飾金物(357)
- 福井金属工芸(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス タップコンF ウエハー
日本パワーファスニング¥6,798税込¥7,4781パック(100本)当日出荷納まり良くしっかり押さえるウエハーヘッドです。トラスコ品番437-9517首下長(mm)100
オープンタイプリベット”アルミSSBSタイプリベット”(アルミ/ステン製)
ポップリベット・ファスナー¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)9日以内出荷リベットはアルミ合金製、マンドレルはステンレスで構成されており、耐食性に優れております。用途電機板金など。トラスコ品番810-9031材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス線リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.8引張荷重(N)2110剪断荷重(N)1390かしめ可能板厚(mm)4.3~5.9フランジ径(Φmm)8
ネイル針 8型
Rapid(ラピッド)¥1,298税込¥1,4281箱(2000本)当日出荷高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番699-1439材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15頭部径(Φmm)2針径(Φmm)1.25入数(本)2000
ネイル針 9型
Rapid(ラピッド)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷頭部がないた打ち込み後に目立ちません。高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番701-5255材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15針径(Φmm)1.25入数(本)1000
六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)
コノエ¥4,598~税込¥5,058~1箱(20本)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) クロムモリブデン鋼
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペ-ト処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥7,998税込¥8,7981箱(600本)翌々日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。トラスコ品番405-5388材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)働き長さ(mm)31頭径D(Φmm)7頭部高さ(mm)3.5適合ドライバーNo.2呼び寸法L(mm)41寸法SL(mm)(座面下~ねじ部まで)9呼び寸法d(mm)3.8
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥2,498~税込¥2,748~1箱(250本)ほか当日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
ヘビーリンクチェーン 鉄ファインカラー
ニッサチェイン¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1336材質本体:スチール(SWRM相当)寸法A(mm)27寸法B(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47線径(mm)4.8
岡田 カーテンレール キャリー単管取付用ブラケットS
岡田装飾金物¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計です。ランナーは30Φのベアリング入コロを採用しており、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質スチール質量(g)100適合レールキャリーレール
アルテリア40型カーテンレール
フルネス¥7,598税込¥8,3581式(10個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナータイプ継ぎカバー入数10
アルテリア40型カーテンレール
フルネス¥23,980~税込¥26,378~1式(5本)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー本数5
アルテリア40型カーブレール
フルネス¥49,980税込¥54,9781式(5本)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー長さ(cm)91本数5
アルテリア40型用ランナー
フルネス¥12,980~税込¥14,278~1式(30個)ほか7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー
アルテリア40型用ストップ
フルネス¥3,198~税込¥3,518~1式(20個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー入数20
アルテリア40型用ブラケット
フルネス¥4,898税込¥5,3881式(20個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー入数20
ベンダー 片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナータイプ
岡田装飾金物¥3,898税込¥4,2881組翌々日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
SG間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種SGレール許容荷重(kg)100主材質ステンレス
アルテリア30ヘキメンB/K
フルネス¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数20
アルテリア30エンドストップ
フルネス¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数20
アルテリア30テンヅケSB/K
フルネス¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数20
アルテリア30/40ヨウスナプランナー
フルネス¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数50
アルテリア30/40ヨウツギシン
フルネス¥798税込¥8781個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数10
アルテリア30シングルブラケット
フルネス¥4,998税込¥5,4981箱(20個)7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数20
アルテリア30Nランナー
フルネス¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数100
アルテリア30ガタフリーストップ
フルネス¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数20
アルテリア30アルミカーブレル91X91SI
フルネス¥25,980税込¥28,5781本7日以内出荷汎用性の高い30型カーブレール。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台寸法(cm)91×91本数5
アルテリア30アルミレールノミ3M SI
フルネス¥43,980税込¥48,3781本7日以内出荷汎用性の高い30型カーテンレール。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台長さ(cm)300本数10
アルテリア30アルミレールノミ2M SI
フルネス¥28,980税込¥31,8781本7日以内出荷汎用性の高い30型カーテンレール。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台長さ(cm)200本数10
【ケース出荷】定尺カーテンレール エリート店頭セット
TOSO¥27,980~税込¥30,778~1ケース(10本)ほか3日以内出荷耐荷重10kg/スチール製。12mmランナー採用でトップクラスの走行性。丈夫なレール形状だから182cmの長さでブラケットは3箇所と施工性も良用途オフィスの間仕切りや窓周りに。長さ(m)1.82
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。通常アジャスターフックより±10mm可動。(メーカー比)用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)75EX内容1袋(8本)×5パック
楽々はずせるカーテンフック プルック
フルネス¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。下に引くだけでカーテンが外せるのでとても便利です。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール プルック材質ポリアセタール長さ(mm)75内容1袋(10本)×12パック
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
友屋¥479税込¥5271個4日以内出荷線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12
友屋¥689税込¥7581個4日以内出荷天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個4日以内出荷セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付
友屋¥549税込¥6041個4日以内出荷ワイヤーリング系が自由に調整できますセット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール