絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BEST(ベスト)[金物](42)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TOSO(324)
- TRUSCO(19)
- エスコ(78)
- ケージーパルテック(26)
- シーソー(三扇金属)(31)
- タキヤ(85)
- タチカワブラインド(55)
- ダイケン(362)
- ニッサチェイン(25)
- ハイロジック(99)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
- フェデポリマーブル(69)
- フルネス(44)
- ベルク(18)
- ヤボシ(139)
- 岡田装飾金物(357)
- 福井金属工芸(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

SGレール
岡田装飾金物¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷特殊アルミ(A6005C)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)用途大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)許容荷重(kg)200kgRoHS指令(10物質対応)対応
SGステンローレットジョイント
岡田装飾金物¥149税込¥1641本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合SG材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
D40間仕切用壁付ソケットN
岡田装飾金物¥799税込¥8791個当日出荷サイドポールがレールの端まで動かせます。用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
中間ポールジョイント【押えバータイプ】
岡田装飾金物¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)172RoHS指令(10物質対応)対応
D40ベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:28材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)30kg質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切片開鍵掛
岡田装飾金物¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです。用途片開きのサイドポールのロック用。仕様ステン固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
ステン間仕切固定金具
岡田装飾金物¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上) アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ材質/仕上ステンレス質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
サイドポールジョイント
岡田装飾金物¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷間仕切サイドポール【SGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上特殊アルミ(A6005C)質量(g)533RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切中間ポール【SGタイプ】
岡田装飾金物¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷特殊アルミ(A6005C)で強度抜群用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【SGタイプ】
岡田装飾金物¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー自在用フック 壁面・天井用
福井金属工芸¥1,198税込¥1,3181パック(2個)10日以内出荷額吊用金物。天井用材質黄銅色シルバータイプ天井用安全荷重(kg)7アズワン品番64-5253-91
ワイヤー自在用フック 壁面・天井用
福井金属工芸¥1,198税込¥1,3181パック(2個)10日以内出荷額吊用金物。壁面用材質黄銅色シルバータイプ壁面用安全荷重(kg)7アズワン品番64-5253-95
パワーミニセフティワイヤー自在 直付型
福井金属工芸¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め付属品木ネジ 丸頭 3.1×20色クリアー安全荷重(kg)12径(mm)1
パワーミニセフティワイヤー自在 直付型
福井金属工芸¥1,698~税込¥1,868~1個10日以内出荷壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め付属品木ネジ 丸頭 3.1×20色クリアータイプバネ付安全荷重(kg)12径(mm)1
セフティミニワイヤー自在
福井金属工芸(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付材質ステンレス規格1クリップ安全荷重(kg)10径(mm)1
RAILSUN用ボール式カラーワイヤー自在
福井金属工芸¥3,598~税込¥3,958~1個10日以内出荷末端金具留め。RAILSUN用オプション。ボール径:5mm色ホワイト安全荷重(kg)12径(mm)1.2