「長さ(m)」から絞り込む
伸縮C型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
伸縮角型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
大型レールセットヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷から10日以内出荷
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。
フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。
ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。
ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル長さ(mm)1820セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
角型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
角型カーテンレール<アルミ製>シングル組立完成品セット。
レクト40 スチールヒナカ(旧:日中製作所)翌々日出荷
材質スチール幅(mm)40高さ(mm)30関連資料仕切レール構成図
大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト40(重量級レール)910x910カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト30(中量級レール)910x910カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
角型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
角型カーテンレール<アルミ製>ダブル組立完成品セット。
大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト40(重量級レール)800x800カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
『カーテンレール』には他にこんなカテゴリがあります