388件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
リネアR TOSOリネアRTOSO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
建材カラーともマッチしたカラーと、持ち上げ式取付金具と両端をリターン(R)キャップによりに光漏れを抑制。静音ランナーによる機能付加。最も人気のあるデザインです。
タイプダブルRoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブ レール TOSOニューリブ レールTOSO
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミニウム合金幅(mm)19アルミホワイト高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757
中型アルミカーテンレール2000L スワロン中型アルミカーテンレール2000Lスワロン
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
長さ(mm)2000トラスコ品番126-7837材質アルミ幅(mm)30質量(kg)0.7シルバー高さ(mm)23
D30隙間シートカーブレール 岡田装飾金物D30隙間シートカーブレール岡田装飾金物(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg質量(g)571レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)300
AJ606木目 TOSOAJ606木目TOSO
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
角型レール形状で、軽くてスムースな走りの車式ランナー採用。長さ調整が自由自在な伸縮レールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
【ケース出荷】プラスチックカーテンレール マイン TOSO【ケース出荷】プラスチックカーテンレール マインTOSO
5,998税込6,598
1ケース(10本)
3日以内出荷
耐荷重3kg/塩化ビニール製
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。クリームイエロー取扱説明書(0.69MB)
装飾伸縮カーテンレール ピアージェ フルネス装飾伸縮カーテンレール ピアージェフルネス
2,988税込3,287
1本
3日以内出荷
伸縮カーテンレールなのに開閉がスムーズなレール大型ランナーで音も静か。サイドユニットがあるので横からの光漏れも防ぎます。天井付けも取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
C型伸縮レール シーソーC型伸縮レールシーソー
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
壁取付用受金具3個、ランナー8個、キャップ2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)600~1000生地色タイプシングル
C型カーテンレール シーソーC型カーテンレールシーソー
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
キャップ、マグネットランナー、ランナー24個付
用途C型シングル工事用セットホワイト材質合成樹脂被膜金属積層板長さ(mm)3000タイプシングル
C型伸縮レール シーソーC型伸縮レールシーソー
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
壁取付用受金具6個、ランナー22個、キャップ2個付、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1600~3000生地色タイプシングル
伸縮カーテンレールセット エスコ伸縮カーテンレールセットエスコ
6,400税込7,040
1セット
当日出荷
ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個材質SUS430長さ(m)2.1~4.0
【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ【ハンディ202】 TOSO【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ【ハンディ202】TOSO
12,980税込14,278
1ケース(10セット)
3日以内出荷
カット不要のC型伸縮カーテンレールスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいですドライバー1本で簡単取付できるダブルレールレール本体がさびにくいステンレス製です。
用途オフィスの間仕切りや窓周りに材質レール:ステンレスタイプシングル取扱説明書(0.71MB)
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)フェデポリマーブル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:シルバー
Z-40大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブルZ-40大型カーテンレール(スチール製)フェデポリマーブル
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30適合Z-40耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
XGレール アルミ 岡田装飾金物XGレール アルミ岡田装飾金物
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度を考えた重量用レールです。
用途工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合XG材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げアルミシルバー許容荷重(kg)80kg表面処理アルマイト仕上げ
シエロライン 9.5 シングル天井付 スクエアセット TOSOシエロライン 9.5 シングル天井付 スクエアセットTOSO
8,698税込9,568
1組
4日以内出荷
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)9.5
レクト40 スチール ヒナカ(旧:日中製作所)レクト40 スチールヒナカ(旧:日中製作所)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質スチール幅(mm)40高さ(mm)30関連資料仕切レール構成図
大型カーテンレール レクト40 ハイロジック大型カーテンレール レクト40ハイロジック
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
材質アルミ
D40隙間シートレール 岡田装飾金物D40隙間シートレール岡田装飾金物
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30ステンレスカーブレール 岡田装飾金物D30ステンレスカーブレール岡田装飾金物
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30トラスコ品番457-4800材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ質量(g)830レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)530
中型カーテンレール シルバー TOSO中型カーテンレール シルバーTOSO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバーシルバー
レガートスクエア Mセット TOSOレガートスクエア MセットTOSO
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
モダンを引き立てる、フラットデザイン
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】 岡田装飾金物【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】岡田装飾金物
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。関連資料カスタマイズ説明資料(D25)(1.02MB) カタログ(1.38MB)サービス分類オーダー・加工
17型カーテンレール用 マグネットランナー フルネス17型カーテンレール用 マグネットランナーフルネス
5,398税込5,938
1箱(20個)
5日以内出荷
汎用性の高い17型カーテンレール用ファーストランナー(20セット)
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量ホワイト入数20セット
17型カーテンレール用 エンドキャップ フルネス17型カーテンレール用 エンドキャップフルネス
3,998税込4,398
1箱(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
汎用性の高い17型カーテンレール用エンドキャップ(100個)
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量入数100
角型伸縮カーテンレール ウィンブル フルネス角型伸縮カーテンレール ウィンブルフルネス
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷
静音ランナーを採用したカーテンレールサイドユニット採用で横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
角型木目定尺カーテンレール クロスライド フルネス角型木目定尺カーテンレール クロスライドフルネス
1,788税込1,967
1本
3日以内出荷
特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン長さ(cm)182(定尺)
装飾伸縮カーテンレール フェスタ フルネス装飾伸縮カーテンレール フェスタフルネス
3,988税込4,387
1本
3日以内出荷
インテリア性の高い装飾カーテンレールリングランナータイプなのでカーテンレールからオシャレに正面付けの取付のみとなります
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール 岡田装飾金物D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
C型カーテンレール シーソーC型カーテンレールシーソー
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
キャップ、マグネットランナー、ランナー16個付
用途C型シングル工事用セットホワイト材質合成樹脂被膜金属積層板タイプシングル
ウィンピア ジョイント 共通 TOSOウィンピア ジョイント 共通TOSO
279税込307
1個
当日出荷
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様●品名:ジョイント 共通●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):15.7×10.7×150●長さ(mm):150●高さ(mm):10●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):15●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:349-5036アズワン品番67-2319-17
ネクスティ 工事用セット(正面付・天井付対応) TOSOネクスティ 工事用セット(正面付・天井付対応)TOSO
2,598税込2,858
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる空間にベストフィット。デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。・レールと同色系のキャップストップです。・正面付・天井付 両方対応。
グレー
ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(レール同色正面付) TOSOネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(レール同色正面付)TOSO
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
あらゆる空間にベストフィット。デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。・レールと同色系のキャップストップMです。・ふさかけセットです。・光漏れを抑え、省エネ効果を高める、 カバートップⅡ。・リターン仕様で、光漏れを抑えるデザイン、キャップストップM。・簡単にリターンが止められる、キャップ一体型リターン金具付き。・正面付。
仕様ふさかけ:ホワイトグレングレータイプダブル
レガートユニ ダブルMセット(正面付) TOSOレガートユニ ダブルMセット(正面付)TOSO
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・正面付【特徴】・洗練されたレールデザイン・シンプルなキャップデザイン・静音車式ランナー
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)タイプダブル
ネクスティ シングルブラケット(天井付) TOSOネクスティ シングルブラケット(天井付)TOSO
219税込241
1個
3日以内出荷
ネクスティで使用する部品です。天井付用です。
材質本体(スチール)、ツメ(アセタール樹脂)グレータイプシングル
レガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) TOSOレガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付)TOSO
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・正面付・ふさかけ付【特徴】・洗練されたレールデザイン・シンプルなキャップデザイン・静音車式ランナー
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)タイプダブル
D30カーブレール【ブラック】 岡田装飾金物D30カーブレール【ブラック】岡田装飾金物
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。ブラック適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg
ニューリブ レール 2.50m TOSOニューリブ レール 2.50mTOSO
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
病院のベッドまわりや診察室の仕切りなどに適しています。 ランナーはニューデラックとC型が使えます。
長さ(mm)2500タイプシングル
大型カーテンレール ST-40工事用セット(ステージランナーA正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-40工事用セット(ステージランナーA正面付タイプ)フェデポリマーブル
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのステージランナーA、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで寸法(mm)ランナー環下:22許容荷重(kg)ランナー:10レール:ナチュラル
大型カーテンレール Z-40工事用セット(ステージランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-40工事用セット(ステージランナーA天井付タイプ)フェデポリマーブル
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのステージランナーA、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:22レール:シルバー許容荷重(kg)ランナー:10タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
カーテンレール本体