絞り込み
ブランド
  • 岡田装飾金物(4)
  • フェデポリマーブル(4)
  • TOSO(1)
許容荷重(kg)
  • 12
  • 1.5(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(14)
  • 10(22)
  • 15(14)
  • 20(20)
  • 30(16)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物D40用ワンタッチランナーS岡田装飾金物
519税込571
1個
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ステージランナー 岡田装飾金物D40用ステージランナー岡田装飾金物(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40ステンレスワンタッチランナーS 岡田装飾金物D40ステンレスワンタッチランナーS岡田装飾金物
899税込989
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
Z-40・ST-40用ステージランナーS フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ステージランナーSフェデポリマーブル
399税込439
1個
当日出荷
1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)22.9適合品番レール:Z-40・ST-40
ステンステージランナー 岡田装飾金物ステンステージランナー岡田装飾金物
899税込989
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番384-7934材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
TO-40カラビナランナーS TOSOTO-40カラビナランナーSTOSO
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
TO-40間仕切ポール用のランナーです。
許容荷重(kg)12
Z-40・ST-40用TフックランナーS フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーSフェデポリマーブル
489税込538
1個
4日以内出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)12質量(g)31.4適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用鉄ランナー フェデポリマーブルZ-40・ST-40用鉄ランナーフェデポリマーブル
689税込758
1個
6日以内出荷
1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)53.7適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用STHランナー フェデポリマーブルZ-40・ST-40用STHランナーフェデポリマーブル
459税込505
1個
4日以内出荷
1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:25許容荷重(kg)12質量(g)26.7適合品番レール:Z-40・ST-40
カーテンレール用ランナー