絞り込み
ブランド
  • 岡田装飾金物(6)
許容荷重(kg)
  • 50
  • 1.5(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(14)
  • 10(22)
  • 12(8)
  • 15(14)
  • 20(20)
  • 30(16)
  • 40(1)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XG間仕切用ランナー 岡田装飾金物XG間仕切用ランナー岡田装飾金物
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。適合XGトラスコ品番202-6143材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)104アズワン品番64-8361-41
キャリーベアリング入複車ランナー 岡田装飾金物キャリーベアリング入複車ランナー岡田装飾金物
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)378RoHS指令(10物質対応)対応
XGシャックルランナー 岡田装飾金物XGシャックルランナー岡田装飾金物
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途重量物の吊下げ用許容荷重(kg)50kg径(Φmm)コロ径:26仕様ベアリング入適合XG材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)85関連資料(0.55MB)
XGステンランナー 岡田装飾金物XGステンランナー岡田装飾金物
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)50kg径(Φmm)コロ径:26寸法(mm)カン下:36仕様ベアリング入適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)69関連資料(0.55MB)
ステンU継金具(A) 岡田装飾金物ステンU継金具(A)岡田装飾金物
599税込659
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。許容荷重(kg)50kg材質/仕上ステンレス質量(g)20.3
XGランナー 岡田装飾金物XGランナー岡田装飾金物
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、耐荷重が40kgでも走行はスムーズです。XGレールに使用頂けます。
用途Sカンを使用する際に。トラスコ品番202-6139材質/仕上スチール許容荷重(kg)50kg質量(g)96アズワン品番64-8361-39最大荷重(kg)40
カーテンレール用ランナー