絞り込み
ワイヤー長さ(m)
耐荷重(kg)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
230件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー長さ(m)から絞り込む
  • ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1 末広金具(SUEHIRO)

    ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1

    末広金具(SUEHIRO)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
  • ワイヤー1.0Φ用吊10 ベルク

    ワイヤー1.0Φ用吊10

    ベルク
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)14×43静止荷重(kg)10
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • コレダーライン NハンガーセットA タキヤ

    コレダーライン NハンガーセットA

    タキヤ
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷から15日以内出荷
    洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
    材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
  • フレックスループ(RB-15) アラカワグリップ

    フレックスループ(RB-15)

    アラカワグリップ
    949税込1,044
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤーは製品にセットされています。
    用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。材質ステンレス
  • オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    当日出荷
    小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮
  • 組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    組み込み用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    器具に埋め込むかナットで挟むことで取り付けます。
  • ボール式ミニワイヤー自在 FIT 福井金属工芸

    ボール式ミニワイヤー自在 FIT

    福井金属工芸
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レールサンカラーズ用オプションパーツ。ピクチャーレール用の自在金具
    ボール径(Φmm)約5
  • ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6086材質/仕上ステンレス質量(g)7タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5使用ビス径(mm)3.0アズワン品番64-8714-07ねじ穴(Φmm)3.1
  • ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
  • ディスプレイパーツ フック ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ フック

    ニッサチェイン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法C(mm)3.5材質(フック)スチール(SPCC)材質(金具)真鍮(C3602)
  • 造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,298税込8,028
    1本
    14日以内出荷
    演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押長さ(mm)3900幅(mm)65厚さ(mm)18基材MDF耐荷重(kg)10表面オレフィンシート
  • パネル吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    パネル吊り用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
    耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
  • ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
    用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
  • ワイヤ吊りパーツ フック TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ フック

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6088材質/仕上ステンレス質量(g)22タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0アズワン品番64-8745-12
  • ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6089材質/仕上ステンレス質量(g)23タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ2.5)70適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5使用ビス径(mm)3.5アズワン品番64-8745-13ねじ穴(Φmm)4.0
  • 鉄板製ワイヤクリップ 電気 大洋製器工業

    鉄板製ワイヤクリップ 電気

    大洋製器工業
    83税込91
    1個
    当日出荷
  • ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線

    BEST(ベスト)[金物]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.5
  • ハンガー TOSO

    ハンガー

    TOSO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
    適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.8
  • 造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押エンド部材 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押エンド部材

    DAIKEN(旧:大建工業)
    829税込912
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押材質エンド部:ABS樹脂耐荷重(kg)10
  • ワイヤグリッパー・フック 盗難防止カバー付 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック 盗難防止カバー付

    荒川技研工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス、亜鉛ダイカスト仕上サテン、梨地ニッケルメッキ
  • ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ

    荒川技研工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス仕上サテン
  • パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSU 荒川技研工業

    パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSU

    荒川技研工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。
    用途3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上クロームメッキ適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
  • パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK 荒川技研工業

    パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK

    荒川技研工業
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
    用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上クロームメッキ適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
  • ワイヤグリッパー・ウエイト 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・ウエイト

    荒川技研工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    床を傷つけずに置くだけですので、施工が簡単です。
    用途重量は約2.6kgになります。材質スチール仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0-2.5
  • ピクチャーレール CRJ 30kg 荒川技研工業

    ピクチャーレール CRJ 30kg

    荒川技研工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    壁面取付・後付け用の中量用ピクチャーレール。適度な大きさのレール形状で施工性に優れ、ビスをホワイトのカバーで隠すことで、壁面に溶け込みます。
  • ミニワイヤー自在 FIT 福井金属工芸

    ミニワイヤー自在 FIT

    福井金属工芸
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の自在金具。各色展開により空間に合わせてお選びいただけます。霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
  • パワーワイヤー自在 福井金属工芸

    パワーワイヤー自在

    福井金属工芸
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の自在金具。ベーシックなタイプ。末端金具止め
  • ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド

    TRUSCO
    909税込1,000
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。 この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
    用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。トラスコ品番207-6087材質/仕上真鍮質量(g)1タイプワイヤーエンド適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5アズワン品番64-8715-35
  • ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。トラスコ品番207-6082材質/仕上真鍮質量(g)10タイプボード埋め込み使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2アズワン品番64-8713-23
  • セフティパワーミニワイヤー自在用フック 福井金属工芸

    セフティパワーミニワイヤー自在用フック

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    バネ付
    シルバー適合径(Φmm)1.0~1.5
  • 3mm/ M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    3mm/ M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA638RR-3
  • ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用白塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • コレダーライン ミニハンガーセットB タキヤ

    コレダーライン ミニハンガーセットB

    タキヤ
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷から15日以内出荷
    簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
    材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
  • コレダーライン セフティミニハンガーセットB タキヤ

    コレダーライン セフティミニハンガーセットB

    タキヤ
    1,498税込1,648
    1セット
    6日以内出荷から15日以内出荷
    簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
    材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
  • ディスプレイパーツ 天井用 ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ 天井用

    ニッサチェイン
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2620材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))質量(g)12寸法A(mm)39.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)24.0
  • ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ 床・天井用

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
  • コレダーライン セフティS ミニハンガーセットA  (ワイヤロック機能付き) Φ1.2 タキヤ

    コレダーライン セフティS ミニハンガーセットA (ワイヤロック機能付き) Φ1.2

    タキヤ
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷から15日以内出荷
    セフティSミニハンガーはワイヤーにハンガーをロックするためのキャップピンがネジ式になってます。ダブルロック式です。不意のアクシデントから事故を軽減します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2内寸(幅W×高さH)(mm)シンブル:5.5×7推奨荷重20kg
  • 穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋

    穴あけポン(ハンディミニ 本体)

    友屋
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
    種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
ワイヤーハンガー