絞り込み
ワイヤー長さ(m)
耐荷重(kg)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
230件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー長さ(m)から絞り込む
  • ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ 床・天井用

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
  • コレダーライン セフティS ミニハンガーセットA  (ワイヤロック機能付き) Φ1.2 タキヤ

    コレダーライン セフティS ミニハンガーセットA (ワイヤロック機能付き) Φ1.2

    タキヤ
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷から15日以内出荷
    セフティSミニハンガーはワイヤーにハンガーをロックするためのキャップピンがネジ式になってます。ダブルロック式です。不意のアクシデントから事故を軽減します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2内寸(幅W×高さH)(mm)シンブル:5.5×7推奨荷重20kg
  • 座金付きワイヤー アラカワグリップ

    座金付きワイヤー

    アラカワグリップ
    359税込395
    1セット
    4日以内出荷
    本製品はワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。
    材質シンチュウ耐荷重(kg)5ワイヤー径(Φmm)1仕上クロームメッキ
  • ワイヤーレール ACS 荒川技研工業

    ワイヤーレール ACS

    荒川技研工業
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ワイヤーを横に張ることができるワイヤーと金具のセットです。
    用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。材質ステンレス仕上サテン
  • ピクチャーレール CRE 10kg 荒川技研工業

    ピクチャーレール CRE 10kg

    荒川技研工業
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな壁面後付けタイプのピクチャーレール。シルバーのレールにホワイトのカバーをすることで、壁面に美しく納まります。
  • ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(挟み込みタイプ) 荒川技研工業

    ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(挟み込みタイプ)

    荒川技研工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(穴あけタイプ) 荒川技研工業

    ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(穴あけタイプ)

    荒川技研工業
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス、シリコンゴム
  • ワイヤグリッパー・大型フック 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・大型フック

    荒川技研工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車やバックなど掛けるのに適した大型フックのワイヤーグリッパーです。
  • パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC 荒川技研工業

    パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC

    荒川技研工業
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
    用途パネルの開き防止にも使用できます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
  • ボルトアンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    ボルトアンカー取付用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトアンカーに取付けでき、傾斜張りに対応します。
  • ワイヤグリッパー・ループ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・ループ

    荒川技研工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
    材質ステンレス
  • パワーナノワイヤー自在 福井金属工芸

    パワーナノワイヤー自在

    福井金属工芸
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の自在金具。直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません。従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります。実用的な耐荷重8kgを実現。ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます
    シルバー
  • ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック

    ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg

    ケージーパルテック
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐荷重15kg以下用ワイヤー付き部品セット
    材質(レール)アルミ
  • ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応

    ケージーパルテック
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
    用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
  • ニッケルディスプレイパーツ フック ニッサチェイン

    ニッケルディスプレイパーツ フック

    ニッサチェイン
    3,898税込4,288
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワイヤーストッパー 2422 末広金具(SUEHIRO)

    ワイヤーストッパー 2422

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
  • ワイヤグリッパー リング TRUSCO

    ワイヤグリッパー リング

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。トラスコ品番207-6084材質/仕上真鍮質量(g)5タイプリング使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-03
  • ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
    用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0
  • ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型 ダイケン

    ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型

    ダイケン
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。
    用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。トラスコ品番195-3697材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール質量(g)45ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-8533-84
  • スペースワイヤー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スペースワイヤー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチでフックの調整が可能なワイヤー吊金具。ピクチャーレール(スペースライン)と併用でご使用いただけます。
    耐荷重(kg)25材質ワイヤー:SUS304・ステンレス・Φ1.35/フック:亜鉛ダイカスト梨地仕上げ
  • ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10種別壁付用、石膏ボード用黒塗装
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個種別壁付用
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具リングセット BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具リングセット

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。フック等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AR-1)1個種別壁付用
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1

    BEST(ベスト)[金物]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途天井にワイヤーを張るパーツです。許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)30種別重量用適合径(Φmm)1.5
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-16 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-16

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途天井・棚等にワイヤーを張るパーツです。適合径(Φmm)1.5~2.5
  • コレダーライン セフティNハンガーセットB タキヤ

    コレダーライン セフティNハンガーセットB

    タキヤ
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷から15日以内出荷
    洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
    シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラスト
  • ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ 床・天井用

    ニッサチェイン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。材質(金具)真鍮(C3602)材質(座金)スチール(SPCC)
  • カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋

    カットワイヤー(ストレートタイプ)

    友屋
    399税込439
    1本
    4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別ストレートワイヤー
  • ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付

    友屋
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
  • カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋

    カットワイヤー(片側ループタイプ)

    友屋
    449税込494
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別片ループワイヤー材質ステンレス(SUS304)ワイヤー長さ(m)1.5
  • 床固定用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    床固定用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上部金具をゆるめてから、ワイヤーを差し込み、締め込むだけでワイヤーに張力が加えられます。
    材質真鍮仕上梨地ニッケルメッキ
  • パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK 荒川技研工業

    パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK

    荒川技研工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
    用途A2以上の大判パネルに適しています。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
  • ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.2用) 荒川技研工業

    ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.2用)

    荒川技研工業
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    8~10kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
    耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
  • ピクチャーレール MC-10 30kg 荒川技研工業

    ピクチャーレール MC-10 30kg

    荒川技研工業
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    天井及び壁面に取付け可能な後付け中量用ピクチャーレール。
  • ワイヤグリッパー・フック MF-19S(Φ3.0用) 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック MF-19S(Φ3.0用)

    荒川技研工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    スナップフック付ワイヤーグリッパー。Φ9までの紐やロッドが掛けられます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)100適合径(Φmm)ワイヤー/3.0
  • ワイヤグリッパー・ループ 極小サイズAL-1 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・ループ 極小サイズAL-1

    荒川技研工業
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    当日出荷
    ループは自重で閉まるので、吊り下げ物の横ずれを防ぎます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0:8仕上クローム適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8、1.0
  • 木棚吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    木棚吊り用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • ピクチャーレールジョイントピン 荒川技研工業

    ピクチャーレールジョイントピン

    荒川技研工業
    37税込41
    1本
    4日以内出荷
    1カ所につき2本使用します。(CREを除く)
    材質スチール
  • ピクチャーレール MH 70kg 荒川技研工業

    ピクチャーレール MH 70kg

    荒川技研工業
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で70kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
ワイヤーハンガー