絞り込み
ワイヤー長さ(m)
耐荷重(kg)
ブランド
- 荒川技研工業(53)
- 福井金属工芸(47)
- BEST(ベスト)[金物](34)
- ニッサチェイン(22)
- エスコ(18)
- タキヤ(18)
- ケージーパルテック(12)
- TRUSCO(11)
- 友屋(9)
- ハイロジック(5)
- 光(4)
- ダイケン(3)
- TOSO(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- ベルク(3)
- 末広金具(SUEHIRO)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- マツダ金属製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む

ハンガーパイプ吊り用ワイヤーグリッパー(パイプ付き)
荒川技研工業¥3,798~税込¥4,178~1個ほか4日以内出荷Φ22ステンレスパイプに取付けするパイプ一体型のパイプハンガー吊りです。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
パワーナノワイヤー自在
福井金属工芸¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷ピクチャーレール用の自在金具。直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません。従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります。実用的な耐荷重8kgを実現。ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます色シルバー
ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途)
ケージーパルテック¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷耐荷重8kg以下用部品セット(ワイヤー別売)安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)キャップRC9WH×2ヶ材質(レール)アルミ
ワイヤグリッパー ループ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります。 ループの径は自由に調節できます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に。トラスコ品番207-6085材質/仕上ステンレス質量(g)11タイプループ使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-04
天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ
ニッサチェイン¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個)材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄質量(g)40使用荷重(kg)6ロープ長さ(m)1.5
壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ
ニッサチェイン¥1,398税込¥1,5381組当日出荷セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、額類吊り用フック(1個)材質ワイヤロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄質量(g)40使用荷重(kg)6ロープ長さ(m)1.5
SUS-304(7×7) ステンレス ワイヤーロープ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥12,980~税込¥14,278~1巻3日以内出荷耐食性・耐錆性・耐熱性・耐摩擦性等非常に優れた特性を持っており、美しい光沢を持っているため、建築用・産業用からレジャー関連まで広範囲な分野に使用されています。材質ステンレスSUS304長さ(m)200
スペースワイヤー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチでフックの調整が可能なワイヤー吊金具。ピクチャーレール(スペースライン)と併用でご使用いただけます。材質ワイヤー:SUS304・ステンレス・Φ1.35/フック:亜鉛ダイカスト梨地仕上げ耐荷重(kg)25
SSハンガー
光¥599~税込¥659~1個3日以内出荷掛ける物のサイズによってフックの間隔を広げたり狭めたりできます 壁面取付用レール式ハンガー フック部の移動、固定がワンタッチでできます 粘着テープ付きです ビス止めもできます色アイボリー![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS-20R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150806-160120-02.jpg)
ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS-20R
BEST(ベスト)[金物]¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷ベストピクチャーレール重量用パーツです。額・パネル等を吊るのに最適なワイヤー吊パーツです。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150684-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線
BEST(ベスト)[金物]¥499~税込¥549~1個9日以内出荷から10日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150666-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具リングセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150614-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具リングセット
BEST(ベスト)[金物]¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。フック等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AR-1)1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150605-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AD-1 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150465-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AD-1
BEST(ベスト)[金物]¥999税込¥1,0991個9日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。パネル等を両側から吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-21 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150386-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-21
BEST(ベスト)[金物]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ベストピクチャーレール重量用パーツです。リング型のため、フックを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
コレダーライン NハンガーセットB
タキヤ¥2,598~税込¥2,858~1セット6日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
コレダーライン セフティミニDハンガーセット
タキヤ¥2,198~税込¥2,418~1セット6日以内出荷Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。仕様後入用、壁付用材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
コレダーライン RハンガーセットA
タキヤ¥4,998~税込¥5,498~1セット6日以内出荷多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W8.0×H11
コレダーライン セフティRハンガーセットA
タキヤ¥5,398~税込¥5,938~1セット6日以内出荷多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W8.0×H11
ワイヤー止め金具 (右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌々日出荷(1×19)ワイヤー不可。耐食性・耐孔食に優れています。仕様左雌ねじ、破断強度:ワイヤーの最小破断強度の90%以内材質ステンレス (SUS316L)全長(mm)57質量(g)55ねじ径M8適合ワイヤ径(Φmm)5引張強度(kN)最高:12.6適合締付トルク(N・m)25-30
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
友屋¥479税込¥5271個4日以内出荷線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12
友屋¥689税込¥7581個4日以内出荷天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個4日以内出荷セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付
友屋¥429税込¥4721個4日以内出荷セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付
友屋¥549税込¥6041個4日以内出荷ワイヤーリング系が自由に調整できますセット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
スライドハンガー
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:10Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。材質鋼仕上ニッケルメッキ
スライドハンガー
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1本翌日出荷ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:20Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。材質鋼仕上ニッケルメッキ



















![[ワイヤーロープ用]ディスプレイフック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50113078-170327-02.jpg)

![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS-20R BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150806-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150684-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150666-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具リングセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150614-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150605-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AD-1 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150465-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-21 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150386-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-16 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150377-160120-02.jpg)