絞り込み
吊車
「吊車」から絞り込む

単車
ダイケン(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
単車プレス(スチール製)
ヤボシ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
トロリー単車(スチール製)
ヤボシ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
単車(POM)(スチール製)
ヤボシ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール耐荷重(kg)50(2個当り)ボルト標準(ネジ部57mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
マテハン リング付き単車
ダイケン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Sフック等を引っかけるリングタイプ。用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3573材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
単車(ステンレス製)
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。材質ステンレス製吊車単車
単車ベアリング入(ステンレス製)
ヤボシ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の単車(耐久性に優れています)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
シャックル付単車(POM)(スチール製)
ヤボシ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)シャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール/リング:普通鋼(ネジ1/4)耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
シャックル付単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
シャックル付単車プレス(スチール製)
ヤボシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
リング付単車プレス(スチール製)
ヤボシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のリング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
SD15単車
ダイケン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)質量(g)96耐荷重(kg)25/個適合レールSD-15R直径(mm)(戸車)30吊ボルト径M8吊車単車
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
ダイケン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1348材質【本体・戸車】スチール適合レール2号耐荷重(kg/個)20
単車(POM)(ステンレス製)
ヤボシ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス製(軸受:ポリアミド樹脂、車:POM(ポリアセタール))耐荷重(kg)50(2個当り)ボルト標準(ネジ部57mm)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
伸縮扉用単車(ベアリング入)(スチール製)
ヤボシ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷伸縮扉用のベアリング入単車です。材質本体:SS磨フラットバー/車:総焼入ベアリング耐荷重(kg)37.5(1個当り)呼称3号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
トロリー単車((POM))(スチール製)
ヤボシ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
リング付単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のリング付のベアリング入り単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のM12ボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング耐荷重(kg)75(2個当り)ボルトM12ボルト仕様呼称3号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
マテハンMTH2 単車2型
ダイケン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8880材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
マテハンMTH3 ツール単車
ダイケン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6851質量(g)230耐荷重(kg)30/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車単車
トロリー単車
ダイケン¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷胴と胴が当たる設計になっています。また車と車がふれないので、始動時に車どうしでブレーキをかけあいません。 水平方向の振れ止めのためサイドローラー付。用途各種の器具、治工具、電線ケーブルなどの吊り下げ用。トラスコ品番127-9114材質スチール製耐荷重(kg)30(1個吊当り)適合号数3号吊車単車
シャックル付単車(ベアリング入)(ステンレス製)
ヤボシ¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス/本体:SUS303、ベアリング:SUS440C(焼入り)耐荷重(kg)37.5(1個当り)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
リング付単車(ベアリング入)(ステンレス製)
ヤボシ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のリング付のベアリング入り単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス/本体:SUS303、ベアリング:SUS440C(焼入り)耐荷重(kg)25(1個当り)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
シャックル付単車プレス(ステンレス製)
ヤボシ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製シャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質SUS304ステンレス(本体:ポリアミド樹脂)耐荷重(kg)37.5(1個当り)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
リング付単車プレス(ステンレス製)
ヤボシ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(本体:ポリアミド樹脂)耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
トロリー単車(ステンレス製)
ヤボシ¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
単車プレス(ステンレス製)
ヤボシ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様のSUS304ステンレス製の単車(汎用品)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:ポリアミド樹脂)仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
リング付単車(POM)(スチール製)
ヤボシ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。。。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
ウレタン単車(スチール製)
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン単車用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
マテハンMTH2 シャックル付単車2型
ダイケン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8882材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
マテハンMTH2 リング付単車2型
ダイケン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8881材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
4号ステンレスドアハンガー用単車
ダイケン¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。仕様軸受部には鋼球が封入されていますトラスコ品番166-0110材質本体・戸車:ステンレス(SUS304)質量(kg)0.64品名単車寸法L(mm)M14寸法A(mm)64耐荷重(kg)55寸法b(mm)44.9寸法J(mm)99.0寸法K(mm)60適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1100吊車単車
『ハンガーレール用吊り車』には他にこんなカテゴリがあります
- 単車
- 複車