ダイケン
2号 レール連結プレート スチール
レールを溶接なしで継ぐ事ができ、ガタツキを防止できます。
用途
ハンガーレール2HRどうしをつなぐプレート
トラスコ品番
849-6745
セット内容
M8ボルト:2本
材質
本体、ねじ:スチール
適合レール
2号
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82606767
2RP
¥
1,140
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください