146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
棚受金具 ジョー・プリンス竹下棚受金具ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受 固定機能付きLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
棚受け金具用セット 八幡ねじ棚受け金具用セット八幡ねじ
349税込384
1袋(2個)
当日出荷
ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
用途木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具材質本体・タッピング:鉄仕様バイ4ヨウ
トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)トライアングル棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
ステンレス棚受 ACE(エース)ステンレス棚受ACE(エース)
269税込296
1セット(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
棚受け金具その他棚受
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
カラーシェルフ棚受 フジテック・ジャパンカラーシェルフ棚受フジテック・ジャパン
309税込340
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質
棚受金具(調整機能付) ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)ジョー・プリンス竹下
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
木製棚板用棚受け金具 SUNWAVE(LIXIL)木製棚板用棚受け金具SUNWAVE(LIXIL)
579税込637
1個
当日出荷
木製の棚板を載せるための棚ダボです。
スクエアブラケット 八幡ねじスクエアブラケット八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
四角の上下部分や内側に板を取り付けられる棚受けです。
ブラック
棚受け金具4個入り SUNWAVE(LIXIL)棚受け金具4個入りSUNWAVE(LIXIL)
529税込582
1個
当日出荷
伸縮棚受 388型 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト仕上アルマイト処理推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。棚受け金具その他棚受
インテリアカウンター施工部材 カウンターレール Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 カウンターレールPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷
アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。
用途飾り棚用仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ付属品エンドキャップ左右×各1奥行(mm)(対応カウンター)~300関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター施工部材 スチール製丸脚 Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 スチール製丸脚Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ仕上塗装関連資料(0.75MB)
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
三角棚受 WAKI(和気産業)三角棚受WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質付属品ブロンズ木ネジ10本棚受け金具その他棚受
伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂金具 (可動棚用) 南海プライウッド樹脂金具 (可動棚用)南海プライウッド
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。 可動棚板に使用可能です。
材質プラスチックセット内容樹脂金具(前右)×1個/樹脂金具(前左)×1個/樹脂金具(後)×2個
メッシュ棚受 WAKI(和気産業)メッシュ棚受WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
新たな立体収納を! メッシュ棚受と穴あきボードやメッシュパネルを組み合わせると自分だけの立体収納が簡単に出来上がります。 メッシュパネルの1マスには1×4材が入る大きさになっております。2枚のメッシュ棚受に1×4材を通していただくと棚が出来上がります。 ディスプレー感覚で収納をお楽しみいただけます。
材質スチール・エボキシ粉体塗装線径(Φmm)6、(ネット縦)4、(ネット横)3棚受け金具その他棚受
棚受けフレーム 定尺:2000 カイダーベースボード工業棚受けフレーム 定尺:2000カイダーベースボード工業
989税込1,088
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
施工性がよく、経年劣化も少ないです。
材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)2000
インテリアカウンター施工部材 ブラケット Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 ブラケットPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ奥行(mm)(対応カウンター)~300関連資料(0.75MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×55×57
ステンレス装飾柱受け カナイステンレス装飾柱受けカナイ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾金物です。錆に強いSUS304製で、仕上げはヘアーラインとブロンズめっきの2通りをご用意しています。柱の大きさ・形状に合わせて、丸形、角形、箱形の3通りの形状をお選びください。
付属品化粧ナット2付ボルト:1組材質カップ 中底 パイプ JIS G 4305 SUS304 ベース JIS G 3131表面処理ヘアーライン・ブロンズめっき
樹脂金具 (固定棚用) 南海プライウッド樹脂金具 (固定棚用)南海プライウッド
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。 ビス頭が見えないカバーリング仕様で、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質プラスチックセット内容樹脂金具×4個/バインドビスL=16×8本
隠し棚受 IT7020-N400 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
仕上亜鉛めっき適合板厚(mm)40以上寸法d(mm)5.5×10.5質量(g)350付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5
伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受LAMP(スガツネ工業)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理材質アルミニウム合金棚受け金具その他棚受RoHS指令(10物質対応)対応
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット
当日出荷
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
ブラケット LAMP(スガツネ工業)ブラケットLAMP(スガツネ工業)
169税込186
1個
4日以内出荷
キャビネット吊金具 IT6342シリーズで使用する、ブラケットです。
材質仕上亜鉛めっき棚受け金具その他棚受
シーガルブラケット WAKI(和気産業)シーガルブラケットWAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ
材質スチール安全荷重(kg)20板厚(mm)1.6棚受け金具その他棚受
ストレートブラケット ケイ・ジー・ワイ工業ストレートブラケットケイ・ジー・ワイ工業
639税込703
1個
当日出荷
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質スチール耐荷重(kg)20/1本仕上粉体塗装
アングル棚受 南海プライウッドアングル棚受南海プライウッド(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質アルミセット内容アングル棚受×2本ビスL=12・16・40×各6本シルバー棚受け金具その他棚受
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
259税込285
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
ファブラック シェルフブリッジ フクビ化学ファブラック シェルフブリッジフクビ化学
2,898税込3,188
1ケース(2個)ほか
3日以内出荷
FACRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。シェルフブリッジは2×4(38mm×89mm)材と組み合わせるだけで、重量物も載せられるがっちりした棚を簡単に作ることができます。耐候性が優れているので屋内だけでなく、屋外でも使用することができます。3か所のねじ打ち箇所の高さを変えた、ねじ同士が干渉しないよう配慮した設計です。
付属品シェルフブリッジ本体、固定用ねじ材質耐候性PP耐荷重(kg)300以下(シェルフブリッジを高さ40cm以内に1個、幅120cm以内の両端に2個使用した場合)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×127×79
インテリアカウンター施工部材 カウンターレール エンドキャップ Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 カウンターレール エンドキャップPanasonic(パナソニック)
629税込692
1セット(2個)
4日以内出荷
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプセット内容左右×各1関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター施工部材 受け桟 Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 受け桟Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
インテリアカウンター 施工補助部材
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプサテンシルバー色(塗装)関連資料(0.75MB)寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)25×190×38
インテリアカウンター施工部材 木製角脚用金具 Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 木製角脚用金具Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚) Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚)Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ仕上樹脂化粧シート

棚受』には他にこんなカテゴリがあります

その他棚受